| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7835671 Herst.-Nr.: ST-43HT EAN/GTIN: 8806091472939 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LG ST-43HT - Aufstellung - Säulendesign - für LCD-Display - Bildschirmgröße: 109.2 cm (43") - Tischmontage - für LG 43HT3WJ-B; One:Quick Flex 43HT3WJ | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | LG Electronics | Hersteller Art. Nr. | ST-43HT | Modell | ST-43HT | EAN/UPC | 8806091472939 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LG ST-43HT - Aufstellung - Säulendesign - für LCD-Display | Produkttyp | Aufstellung (Säulendesign) - Tischmontage | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | 109.2 cm (43") | Packungsinhalt | 4 x Schrauben | Entwickelt für | LG 43HT3WJ-B; One:Quick Flex 43HT3WJ | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsinhalt | 4 x Schrauben | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Aufstellung | Design | Säulendesign | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Platzierung/Montage | Tischmontage | Empfohlene Display-Größe | 109.2 cm (43") | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | LG 43HT3WJ-B LG One:Quick Flex 43HT3WJ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,6 kg | Packungsinhalt: | 4 x Schrauben | Typ: | Aufstellung | Design: | Säulendesign | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Platzierung/Montage: | Tischmontage | Empfohlene Display-Größe: | 109.2 cm (43") | Entwickelt für: | LG 43HT3WJ-B , LG One:Quick Flex 43HT3WJ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 43ht3wj, aufstellung, säulendesign, lcddisplay, onequick, 1092, sulendesign, quick, display, bildschirmgröße:, 109.2, tischmontage, 43ht3wjb;, bildschirmgre, 43ht3wjb, bildschirmgröße, tischaufsteller, zoll, table, stand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 30,26* | € 41,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,09* | € 54,66* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 44,78* | € 60,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|