Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Cover for iPad Pro 12.9" 2021 For 12.9-inch 5th (TABX-IPPRO12.9-COVER16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts TABX-IPPRO12.9-COVER16 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Mehrfarbig
CoreParts TABX-IPPRO12.9-COVER16 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     2753I-7797671
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IPPRO12.9-COVER16
EAN/GTIN:
     5704174650874
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  32,8 cm (12.9" )
Etui-Typ  Folio
Material  Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe  Mehrfarbig
Markenkompatibilität  Apple
Eingebaute Lautsprecher  Nein
Standby-Modus  Ja
Kompatibilität  iPad Pro 2021
Pen-Loop  Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion  Ja
  
Akku/Batterie  
Eingebaute Batterie  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  414 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  220 mm
Verpackungstiefe  280 mm
Verpackungshöhe  15 mm
Paketgewicht  414 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32,8 cm (12.9" )
Etui-Typ:
Folio
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe:
Mehrfarbig
Markenkompatibilität:
Apple
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad Pro 2021
Pen-Loop:
Ja
Automatische Wach-/Schlaffunktion:
Ja
Eingebaute Batterie:
Nein
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
414 g
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, coreparts, 2021, tabxippro129cover16, ipad, tabxippro12.9cover16, tabx, ippro12, cover16, cover, 12.9", tabxippro12.9cover16., etuityp:, folio, markenkompatibilität:, apple, kompatibilität:, maximale, bildschirmgröße:, 12.9, zoll)., gewicht:, etuityp, markenkompatibilitt, kompatibilitt, bildschirmgre, zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 10,00*
ab € 10,55*
€ 11,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,76*
€ 29,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.