Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65E78HQ QLED-TV - Dolby Vision - HDR - Game Mode - 165 cm - DVB-S - 165,1 cm (65" ) - 3840 x 2160 Pixel - QLED - Smart-TV - WLAN - Schwarz (65E78HQ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Hisense 65E78HQ QLED-TV, Dolby Vision, HDR, Game Mode, 165 cm - DVB-S
Artikel-Nr.:
     2753I-7795663
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65E78HQ
EAN/GTIN:
     6942147480441
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Produkttext

Der Hisense 65E78HQ Hisense QLED Smart-TV bietet Ihnen ein perfektes Heimkino - Erlebnis. Das perfekte Zusammenspiel aus der Hi View Engine, basierend auf einem Quad Core Prozessor, Ultra Dimming und Quantum Dot Technologie sorgt für erweitertes Farbvolumen, Detailreichtum und Spitzenhelligkeiten. Mit HDR Technologie (Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG) wird ein extraweiten Farbraum ermöglicht, sodass Bilder mit hohem Dynamikumfang dargestellt werden. Zudem optimiert die UHD AI Upscaling Technologie das FHD-Signal auf nahezu 4K-Qualität. Statt jedes Pixel 4-fach einfach hochzurechnen, analysiert die Hisense UHD AI Upscaling Technologie das Farbspektrum angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene für Szene. Über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr Flexibilität, mehr Individualität und schnellere Reaktionszeit. Mit VIDAA Free lassen sich zudem auch kostenlose Inhalte auf einen Blick abrufen. Auch überzeugt die extrem flache Bauweise und der ultrafeine Metallrahmen verkörpern das minimalistische und edle Design. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  165,1 cm (65" )
HD-Typ  4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis  16:9
Kontrastverhältnis  1200:1
  
Smart TV  
Smart-TV  Ja
Version des Betriebsystems  VIDAA U
Video-Apps  Amazon Prime Video, Chili, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps  Deezer
Sport-Apps  DAZN
  
Audio  
Eingebaute Audio-Decoder  DTS,Dolby Digital
Soundmodus  Dolby Audio, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)  Ja
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
  
Design  
VESA-Halterung  Ja
Baujahr  2022
Ständertyp  Beinständer
  
Leistungen  
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
USB-Aufnahme  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus  Ja
Unterstützte Bildformate  BMP, GIF, JPEG, PNG
Dolby Vision  Ja
4K Ultra HD Hochskalierung  Ja
Auto-Standby  Ja
Kontrolle durch Eltern  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Common interface (CI)  Nein
Common interface Plus (CI+)  Ja
HDMI-Version  2.0
Audio Return Channel (ARC)  Ja
Composite Video-Ausgang  1
  
Management-Funktionen  
Sprachsteuerung  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über  Netzwerk
Funktioniert mit Amazon Alexa  Ja
Funktioniert mit Google Assistant  Nein
Funktioniert mit Samsung Bixby  Nein
  
Leistung  
Energie Effizienzklasse  G
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)  0,5 W
Energiesparmodus  Ja
  
Lieferanteneigenschaften  
Ursprungsland  Slowenien
  
Gewicht und Abmessungen  
Gerätebreite (inkl. Fuß)  1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)  300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)  896 mm
Gewicht (mit Ständer)  16,7 kg
Breite (ohne Standfuß)  145,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  7,4 cm
Höhe (ohne Standfuß)  83,4 cm
Gewicht (ohne Ständer)  16,5 kg
Breite der Standhalterung  30 cm
  
Verpackungsdaten  
Fernbedienung enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Hybrid Log Gamma (HLG)  Ja
3D  Nein
Akkus/Batterien enthalten  Ja
HDMI  Ja
AUX-Eingang  Ja
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß  1452 x 896 x 30 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse  2
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT)  1452 x 74 x 834 mm
Ständergewicht (metrisch)  200 g
  
Technische Details  
Tontechnik  Dolby Audio, DTS virtual X
Prozessor  Quad Core
  
Sonstige Funktionen  
Analog-Tuner  Nein
DVB-T2-Tuner  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,0 kg
Bildschirmdiagonale:
165,1 cm (65" )
HD-Typ:
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Smart-TV:
Ja
Version des Betriebsystems:
VIDAA U
Video-Apps:
Amazon Prime Video, Chili, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube
Musik-Apps:
Deezer
Sport-Apps:
DAZN
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS,Dolby Digital
Soundmodus:
Dolby Audio, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Baujahr:
2022
Ständertyp:
Beinständer
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Unterstützte Bildformate:
BMP, GIF, JPEG, PNG
Dolby Vision:
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung:
Ja
Auto-Standby:
Ja
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Common interface (CI):
Nein
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.0
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Composite Video-Ausgang:
1
Sprachsteuerung:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Firmware kann hochgerüstet werden über:
Netzwerk
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Nein
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Nein
Energie Effizienzklasse:
G
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0,5 W
Energiesparmodus:
Ja
Ursprungsland:
Slowenien
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
300 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
896 mm
Gewicht (mit Ständer):
16,7 kg
Breite (ohne Standfuß):
145,2 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
7,4 cm
Höhe (ohne Standfuß):
83,4 cm
Gewicht (ohne Ständer):
16,5 kg
Breite der Standhalterung:
30 cm
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG):
Ja
3D:
Nein
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
HDMI:
Ja
AUX-Eingang:
Ja
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß:
1452 x 896 x 30 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Abmessungen (mit Standfuß) (BxHxT):
1452 x 74 x 834 mm
Ständergewicht (metrisch):
200 g
Tontechnik:
Dolby Audio, DTS virtual X
Prozessor:
Quad Core
Analog-Tuner:
Nein
DVB-T2-Tuner:
Nein
Energieeffizienz:
G
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, QLED-Fernseher, QLED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, hisense 65 zoll fernseher, led fernseher, led-fernseher 65 zoll, hisense, 65e78hq, 20009841, qled, 3840, 2160, ledtv, multituner, smart, qledtv, dolby, vision, game, mode, dvbs, zoll, pixel, smarttv, wlan, schwarz, 1651
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 511,81*
€ 580,00*
2 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,49*
€ 639,74*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 640,80*
€ 719,69*
4 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 726,96*
€ 809,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,69*
€ 856,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,14*
€ 852,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,19*
€ 833,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,80*
€ 762,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.