Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5" ) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz (65A63H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A63H Fernseher 163,8 cm (64.5") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     2753I-7795661
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65A63H
EAN/GTIN:
     6942147477144
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  163,8 cm (64.5" )
HD-Typ  4K Ultra HD
Bildschirmauflösung  3840 x 2160 Pixel
Energie Effizienzklasse  F
Bildschirmform  Flach
Natives Seitenverhältnis  16:9
Helligkeit  300 cd/m²
Reaktionszeit  8 ms
Kontrastverhältnis  1200:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp  Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen  3840 x 2160
Wiederholfrequenz  60 Hz
Bildwinkel, horizontal  178°
Bildwinkel, vertikal  178°
Bildschirmdiagonale (cm)  163,9 cm
Max. Helligkeit  65%
  
TV-Tuner  
Tunertyp  Digital
Digitales Signalformatsystem  DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2
  
Smart TV  
Smart-TV  Ja
Installiertes Betriebssystem  VIDAA
Version des Betriebsystems  U5.0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)  Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version  2.0.3
Video-Apps  Amazon Prime Video,Netflix,YouTube
  
Audio  
Anzahl der Lautsprecher  2
RMS-Leistung  20 W
Eingebaute Audio-Decoder  DTS
Audio-Decodierungstechnologien  DTS Virtual:X
Equalizer  Ja
Soundmodus  Dolby Audio
  
Netzwerk  
WLAN  Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version  5.0
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
VESA-Halterung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  400 x 300 mm
Gehäusematerial  Kunststoff
  
Leistungen  
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)  Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts  Ja
Unterstützte Videoformate  AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,WEBM
Unterstützte Audioformate  FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA
Unterstützte Bildformate  BMP, GIF, JPEG, PNG
Anzahl Prozessorkerne  4
Spiel-Funktionen  Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
4K Ultra HD Hochskalierung  Ja
Smartphone Fernsteuerung  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  3
PC-Eingang (D-Sub)  Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  2
Kopfhörerausgänge  1
Common interface (CI)  Ja
Common interface Plus (CI+)  Ja
HDMI-Version  2.0
Audioeingang (L, R)  1
Anzahl RF Anschlüsse  2
  
Management-Funktionen  
Elektronischer Programmführer (EPG)  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (SDR)  F
Energieeffizienzklasse (HDR)  G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  100 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  150 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden  140 kWh
Stromverbrauch (Standby)  0,5 W
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Zertifikate  
DLNA-Spezifikation  DMP,DMR
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht (mit Ständer)  17,5 kg
  
Verpackungsdaten  
Desktop-Ständer  Ja
Fernbedienung enthalten  Ja
Verpackungsbreite  1610 mm
Verpackungstiefe  190 mm
Verpackungshöhe  1016 mm
Paketgewicht  27 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
55,0 kg
Bildschirmdiagonale:
163,8 cm (64.5" )
HD-Typ:
4K Ultra HD
Bildschirmauflösung:
3840 x 2160 Pixel
Energie Effizienzklasse:
F
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Helligkeit:
300 cd/m²
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
1200:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Wiederholfrequenz:
60 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178°
Bildwinkel, vertikal:
178°
Bildschirmdiagonale (cm):
163,9 cm
Max. Helligkeit:
65%
Tunertyp:
Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2
Smart-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
VIDAA
Version des Betriebsystems:
U5.0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Video-Apps:
Amazon Prime Video,Netflix,YouTube
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
DTS
Audio-Decodierungstechnologien:
DTS Virtual:X
Equalizer:
Ja
Soundmodus:
Dolby Audio
WLAN:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Unterstützte Videoformate:
AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,OGM,VOB,WEBM
Unterstützte Audioformate:
FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA
Unterstützte Bildformate:
BMP, GIF, JPEG, PNG
Anzahl Prozessorkerne:
4
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
4K Ultra HD Hochskalierung:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
PC-Eingang (D-Sub):
Nein
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.0
Audioeingang (L, R):
1
Anzahl RF Anschlüsse:
2
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
100 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
150 W
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
140 kWh
Stromverbrauch (Standby):
0,5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
DLNA-Spezifikation:
DMP,DMR
Gewicht (mit Ständer):
17,5 kg
Desktop-Ständer:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
1610 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
1016 mm
Paketgewicht:
27 kg
Energieeffizienz:
F
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv hdr, hisense, 65a63h, 20009577, ledtv, 2009577, multituner, smart, 164cm, fernseher, 64.5, zoll, ultra, smarttv, wlan, schwarz, 1638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,11*
€ 846,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,06*
€ 837,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,01*
€ 810,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,85*
€ 776,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,40*
€ 750,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.