Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Cover for iPad Mini 6 2021 6 (TABX-IPM62021-COVER7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts TABX-IPM62021-COVER7 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Rot
CoreParts TABX-IPM62021-COVER7 Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Rot
Artikel-Nr.:
     2753I-7774435
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IPM62021-COVER7
EAN/GTIN:
     5704174650331
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  21,1 cm (8.3" )
Etui-Typ  Folio
Produkthauptfarbe  Rot
Markenkompatibilität  Apple
Eingebaute Lautsprecher  Nein
Standby-Modus  Ja
Kompatibilität  iPad Mini 6 2021
Pen-Loop  Ja
  
Akku/Batterie  
Eingebaute Batterie  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  300 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  280 mm
Verpackungstiefe  350 mm
Verpackungshöhe  20 mm
Paketgewicht  350 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
21,1 cm (8.3" )
Etui-Typ:
Folio
Produkthauptfarbe:
Rot
Markenkompatibilität:
Apple
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Standby-Modus:
Ja
Kompatibilität:
iPad Mini 6 2021
Pen-Loop:
Ja
Eingebaute Batterie:
Nein
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
350 g
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover, coreparts, 2021, 62021, tabxipm62021cover7, ipad, mini, tabx, ipm62021, cover7, cover, tabxipm62021cover7., etuityp:, folio, markenkompatibilität:, apple, kompatibilität:, maximale, bildschirmgröße:, zoll)., gewicht:, etuityp, markenkompatibilitt, kompatibilitt, bildschirmgre, zoll, gewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 10,00*
ab € 6,29*
€ 9,32*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,61*
€ 32,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.