Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 2400556 Funk-Empfängermodul 433 MHz (2400556)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-7756646
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2400556
EAN/GTIN:
     3660849005566
Suchbegriffe:
2400556
somfy
funkempfängermodul
funkempfngermodul
Somfy 2400556 Funk-Empfängermodul 433 MHz (2400556)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: funk, empfängermodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,38*
€ 217,01*
Frei Haus
ab € 176,47*
€ 217,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,01*
€ 258,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,38*
€ 208,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.