Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7750843 Herst.-Nr.: D70447 EAN/GTIN: 7640186414470 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Blendschutzfilter, 9H, selbstklebend - Folie - durchsichtig - für Samsung Galaxy Xcover 5 | Gruppe | Zubehör | Hersteller | DICOTA | Hersteller Art. Nr. | D70447 | Modell | | EAN/UPC | 7640186414470 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DICOTA - Bildschirmschutz für Handy - Blendschutzfilter, 9H, selbstklebend | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | Bestimmt für | Handy | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, blendfrei, entspiegelt | Produktmaterial | PET | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.35 cm 13.9 cm | Dicke | 0.205 mm | Farbe | Durchsichtig | Entwickelt für | Samsung Galaxy Xcover 5 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | Bestimmt für | Handy | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, blendfrei, entspiegelt | Produktmaterial | PET | Breite | 6.35 cm | Höhe | 13.9 cm | Dicke | 0.205 mm | Farbe | Durchsichtig | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Samsung Galaxy Xcover 5 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Bildschirmschutz - Folie | Bestimmt für: | Handy | Produktmaterial: | PET | Breite: | 6.35 cm | Höhe: | 13.9 cm | Dicke: | 0.205 mm | Farbe: | Durchsichtig | Entwickelt für: | Samsung Galaxy Xcover 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter dicota, samsung smartphone displayschutzfolie, dicota, samsung, galaxy, xcover, d70447, 70447, bildschirmschutz, handy, blendschutzfilter, selbstklebend, folie, durchsichtig, antiglare, filter, anti, glare, selfadhesive, blickschutzfilter, self, adhesive, selfadh, blickschutz, xcover5, rahmenloser, zoll, blendfreiselbstklebend |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 9,09* | € 13,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,32* | € 13,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,53* | € 13,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,24* | € 20,20* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,45* | € 38,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|