Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Ultron Real Power RPS19 450 - Rack-Montage - 4U - ATX - ohne Netzteil (PS/2) - Schwarz - USB (RP450)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-758847
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     RP450
EAN/GTIN:
     4040895641250
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse

Übersicht

Kurzinfo  Ultron Real Power RPS19 450 - Rack-Montage - 4U - ATX - ohne Netzteil (PS/2) - Schwarz - USB
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  ultron
Hersteller Art. Nr.  64125
EAN/UPC  7610558641025

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ultron Real Power RPS19 450 - Rack-Montage - 4U - ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Rack-Montage - 4U
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  2 x USB 2.0
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil
Spezifikationseinhaltung  PS/2

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Rack-Montage - 4U
Max. Mainboard-Größe  ATX
Spezifikationseinhaltung  PS/2
Anzahl interner Einbauschächte  8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  3
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Rückseite: 60 mm Lüfter x 2
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 13,30cm (5,25") / 3.5" gemeinsam genutzt (13,3 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x USB 2.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Ohne Netzteil

Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Formfaktor:
Rack-Montage - 4U
Max. Mainboard-Größe:
ATX
Spezifikationseinhaltung:
PS/2
Anzahl interner Einbauschächte:
8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
3
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen:
2 x USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Ohne Netzteil
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, pc gehäuse ohne netzteil, server chassis, pc gehäuse schwarz, rps19450, rps19, schwarz, netzteil, realpower, rp450, 45cm, server, 19".ohne, ultron, real, power, rackmontage, keine, spannungsversorgung, ps/2, 48.3cm, serv.geh.ohne, retail, 19ohne, 483cm, servgehohne, ohne, rack, montage, serv
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 100,85*
€ 129,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,99*
€ 151,28*
4 Tage
35
€ 1,00*
ab € 118,97*
€ 151,29*
9 Tage
34
€ 5,00*
ab € 121,20*
€ 154,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,29*
€ 158,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.