Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-758188 Herst.-Nr.: J00060B0069 EAN/GTIN: 4018359352615 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Telegärtner - Kabelanschlusskasten - Schwarz | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Telegärtner Karl | Hersteller Art. Nr. | J00060B0069 | Modell | | EAN/UPC | 4018359352615 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Telegärtner Kabelanschlusskasten | Produkttyp | Kabelanschlusskasten -Cat.7 Rohkabel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.4 cm x 3.7 cm x 3.9 cm | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Kennzeichnung | EN 50081-2, EN 50082-2, UL 94 V-1, ISO/IEC 11801 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kabelanschlusskasten -Cat.7 Rohkabel | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Breite | 8.4 cm | Tiefe | 3.7 cm | Höhe | 3.9 cm | Farbe | Schwarz | | | Verkabelung undamp; Schaltung | | Terminierungsart | LSA (Krone) | | | Verschiedenes | | Montagekit | Mitgeliefert | Leistungsmerkmale | Low-Smoke Zero Halogen (LSZH) | Kennzeichnung | EN 50081-2, EN 50082-2, UL 94 V-1, ISO/IEC 11801 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kabelanschlusskasten -Cat.7 Rohkabel | Produktmaterial: | ABS-Kunststoff | Breite: | 8.4 cm | Tiefe: | 3.7 cm | Höhe: | 3.9 cm | Farbe: | Schwarz | Terminierungsart: | LSA (Krone) | Montagekit: | Mitgeliefert | Leistungsmerkmale: | Low-Smoke Zero Halogen (LSZH) | Kennzeichnung: | EN 50081-2, EN 50082-2, UL 94 V-1, ISO/IEC 11801 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsmodul Cat 5/6/7, Verbindungsmodul Kat 5/6/7, Tragschiene, lsa verbindungsmodul telegärtner, anschlusskasten, telegärtner, telegrtner, 100023277, verbindungsmodul, kabelanschlusskasten, schwarz, j00060b0069, 00060, 0069, stück, stck, kat.7a(tief, adapter, 8adriges, ausgehendes, twistedpair, kabel, 332697, kat7atief, tief, adriges, twisted, pair, tega, cat.7, vm88 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,51* | € 26,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,00* | € 27,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 29,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 21,82* | € 29,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 43,18* | € 55,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|