Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand-Kabel (SFP28-AOC-3M-ZY-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-ZY-BO InfiniBand/fibre optic cable
Artikel-Nr.:
     2753I-7576841
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-3M-ZY-BO
EAN/GTIN:
     4063232110530
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP28 Kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  3 m
Anschluss 1  SFP28
Anschluss 2  SFP28
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate  25 Gbit/s
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  150 g
Paketgewicht  160 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS, CE
Gewährleistungsfrist  5 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
SFP28
Anschluss 2:
SFP28
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate:
25 Gbit/s
Paketgewicht:
160 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist:
5 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: infiniband kupferkabel, blueoptics, sfp28aoc3mzybo, sfp28, kompatibles, zyxel, sfp28aoc3m, aktives, optisches, kabel, 25gbasesr, ethernet, infiniband, meter, infinibandkabel, 25gbase
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 147,91*
€ 185,63*
17 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 147,99*
€ 185,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,28*
€ 210,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.