Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7557491 Herst.-Nr.: 26456400 EAN/GTIN: 8719514411586 |
| |
|
| | |
| Das legendäre Design der Philips Hue Iris wurde aktualisiert. Die Hue Iris hat nun ein Textilkabel und einen ansprechenden Materialmix mit einem Innenrohr aus Aluminium. Sie erzeugt einen einzigartigen Lichteffekt - ein farbiges Flutlicht mit sanfter Hintergrundbeleuchtung. So wird diese ausgereifte, smarte Lampe zu einem echten Blickfang. Die Philips Hue Iris bezaubert durch ihren einzigartigen Stil, der in jede Einrichtung passt. Stelle diese Akzentlampe an jedem beliebigen Ort auf. Tauche zum Beispiel die Wände Deines Wohnzimmers in farbenfrohes Licht oder verwende sie als dezentes Nachtlicht auf Deinem Nachttisch. opple Deine limitierte Philips Hue Iris mit Deiner Hue Bridge und nutze die Routinen Natürlich Aufwachen und Schlafen gehen, die Dir dabei helfen, entspannt einzuschlafen und aufzuwachen. Die weitreichenden Dimmfähigkeiten und das diffuse Hintergrundlicht der Leuchte, ermöglichen es Dir, morgens mit Deinem ganz persönlichen Sonnenaufgang aufzuwachen, wenn das Licht langsam heller wird. Oder Du kannst bei dem nach und nach dunkler werdenden, warmweissen Licht am Abend leichter einschlafen. Philips Hue funktioniert mit Alice, Siri und dem Google Assistent. Mit einfachen Sprachbefehle kannst Du das Licht dimmen, heller machen oder seine Farbe ändern, egal ob Du eine einzelne Lampe oder alle Leuchten in Deinem Zuhause steuerst. Für die Sprachsteuerung benötigst Du eine Philips Hue Bridge und ein kompatibles Partnergerät. Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu geniessen oder innerlich zur Ruhe zu kommen. Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weisslicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein. Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse | nicht relevant | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,0 kg | Energie Effizienzklasse: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smart Home Schreibtischleuchte, Smart Home Tischlampe, Smart Home Tischleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, smart home arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampen led, 26456400, philips, iris, lighting, ledtischlampe, fest, eingebaut, rgbw, white, color, ambiance, tischleuchte, limited, edition, 570lm, kupfer, tischlampe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,14* | € 149,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,35* | € 149,86* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 129,60* | € 162,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|