Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signify Philips Hue White and Color Ambiance Infuse M (915005997201)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White and Color ambiance Infuse Deckenleuchte M weiß
Philips Hue White and Color ambiance Infuse Deckenleuchte M weiß
Philips Hue White and Color ambiance Infuse Deckenleuchte M weiß
Philips Hue White and Color ambiance Infuse Deckenleuchte M weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7556720
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     915005997201
EAN/GTIN:
     8718696176498
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte Hue Infuse in Schwarz ist mit ihrem zeitgemässen Design ein echter Blickfang. Sie wirft ein indirektes Licht an die Decke und strahlt kraftvoll nach unten. Erzeuge mit farbigem Licht die passende Atmosphäre oder entspanne dich bei warmen Lichttönen. Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses. Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät. Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Nutze einfache Sprachbefehle, um mehrere Lampen im Zimmer oder eine einzelnen Lampe zu steuern.

Erlebe das gesamte Spektrum der Philips Hue Funktionen mit einer Hue Bridge noch intensiver: Mit einer Hue Bridge kannst Du bis zu 50 smarte Philips Lampen in Deinem ganzen Zuhause verwenden. Erstelle Timer und Routinen, um Dein gesamtes Smart Home Lichtsystem automatisch zu steuern und verwende Deine Lampen, um natürlich aufzuwachen oder schlafen zu gehen. Steuere Deine Lampen, auch wenn Du nicht zuhause bist oder füge Zubehör wie Bewegungssensoren und smarte Schalter hinzu.

Verwende Millionen von Lichtfarben, um jeden Raum in deinem Zuhause zu verwandeln und sofort eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Mit einem Knopfdruck kannst du dein Wohnzimmer mit einem Rosaschimmer versehen oder dein gesamtes Zuhause in leuchtenden Farben erhellen, um jeden Abend individuell zu gestalten.

Passe Dein Licht mit den voreingestellten Philips Hue Lichtszenen an Deine Stimmung oder Aktivitäten im Tagesverlauf an. Beginne Deinen Tag mit der strahlend weissen Lichtszene Energie tanken oder lasse den Tag am Abend mit dem dezenten, weichen Licht der Lichtszene Entspannen ausklingen. Du liest gerne in der Badewanne? Dann ist die Lichtszene Lesen genau die richtige für Dich.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Intelligente Deckenbeleuchtung
Produktfarbe  Weiß
Schnittstelle  Bluetooth
Leuchtmitteltyp  LED
Fassungs-/Sockeltyp  Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Lichtfarbe  Weiß
Farbtemperatur (min.)  2000 K
Farbtemperatur (max.)  6500 K
Lichtleistung  2350 lm
Lampenleistung  33,5 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)  25000 h
Empfohlene Platzierung  Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial  Metall
Dimmbar  Ja
Anzahl an Lampen  1 Glühbirne(n)
Lichtstil  Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Schutzart  I
Lampentechnologie  Ja
  
Leistung  
Energie Effizienzklasse  nicht relevant
Glühbirnenspannung  LED
AC Eingangsspannung  50-60 Hz
AC Eingangsfrequenz  50-60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  381 mm
Tiefe  381 mm
Höhe  84 mm
Länge (mm)  381 mm
Gewicht  3,14 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  437 mm
Verpackungstiefe  457 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  3,94 kg
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Technische Details  
Material  Metall
Eingangsspannung  50-60 Hz
  
Logistische Daten  
12NC Logistikcode(s)  915005997201
  
Verpackungsdaten  
Nettogewicht Verpackung  3,14 kg
Bruttogewicht Verpackung  3,94 kg
  
Technische Details  
Dimmbar mit Hue App und Schalter  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Typ:
Intelligente Deckenbeleuchtung
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
Bluetooth
Leuchtmitteltyp:
LED
Fassungs-/Sockeltyp:
Nicht austauschbare Glühbirne(n)
Lichtfarbe:
Weiß
Farbtemperatur (min.):
2000 K
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Lichtleistung:
2350 lm
Lampenleistung:
33,5 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.):
25000 h
Empfohlene Platzierung:
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial:
Metall
Dimmbar:
Ja
Anzahl an Lampen:
1 Glühbirne(n)
Lichtstil:
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Schutzart:
I
Lampentechnologie:
Ja
Energie Effizienzklasse:
nicht relevant
Glühbirnenspannung:
LED
AC Eingangsspannung:
50-60 Hz
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Breite:
381 mm
Tiefe:
381 mm
Höhe:
84 mm
Länge (mm):
381 mm
Verpackungsbreite:
437 mm
Verpackungstiefe:
457 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
3,94 kg
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Material:
Metall
Eingangsspannung:
50-60 Hz
12NC Logistikcode(s):
915005997201
Nettogewicht Verpackung:
3,14 kg
Bruttogewicht Verpackung:
3,94 kg
Dimmbar mit Hue App und Schalter:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte philips, deckenanbauleuchte, philips, 915005997201, infuse, weiß, 8718696176498, white, deckenleuchte, 4116331p9, 4116331, amb., color, ambiance, 2.100lm, 2100lm, 100lm, signify, white&col., deckenleu, 2400lm., lighting, leddeckenstrahler, fest, eingebaut, 33.5, warmweiß, kaltweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 155,05*
€ 190,71*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 166,16*
€ 204,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 201,68*
€ 244,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,69*
€ 291,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.