Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt P3PM2T2 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 16 A 11 kW (100504)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blaupunkt P3PM2T2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff 3
Blaupunkt P3PM2T2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff 3
Blaupunkt P3PM2T2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff 3
Blaupunkt P3PM2T2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff 3
Blaupunkt P3PM2T2 Ladestation für Elektrofahrzeuge Schwarz Kunststoff 3
Artikel-Nr.:
     2753I-7541666
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     100504
EAN/GTIN:
     5714652000350
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
e-auto-ladestation mobil 11kw
e-auto-ladestation mobil
Blaupunkt P3PM2T2 Mobile Elektro-Auto Ladestation Typ 2 16 A 11 kW (100504)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: 100504, blaupunkt, p3pm2t2, mobile, ladestation, tragb., ladegerät, eauto, 3phasen/typ2/cee/8m, elektroauto, tragb, ladegert, 3phasentyp2cee8m, auto, 3phasen, typ2, elektro
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 241,22*
€ 294,66*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 288,33*
€ 347,17*
Frei Haus
ab € 290,17*
€ 348,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,17*
€ 413,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,11*
€ 399,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.