Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 0A001-00530200 Netzteil und Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz (0A001-00530200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS 0A001-00530200 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
ASUS 0A001-00530200 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7529103
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00530200
EAN/GTIN:
     5706998233233
Suchbegriffe:
Monitor Netzteil
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
asus monitor netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Monitor
Netzteiltyp  Indoor
Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Ausgangsleistung  40 W
Ausgangsspannung  19 V
Markenkompatibilität  ASUS
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zweck:
Monitor
Netzteiltyp:
Indoor
Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung:
40 W
Ausgangsspannung:
19 V
Markenkompatibilität:
ASUS
Produktfarbe:
Schwarz
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: monitor netzteil, tischnetzteil 40 watt, asus, 00530200, 0a00100530200, 0a001, acadapter, netzteil, spannungsumwandler, indoor, schwarz, adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 10,00*
ab € 19,34*
€ 27,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,63*
€ 58,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.