Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone ALTA G1M - microATX Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (SFX12V/SFX-L12V) - Schwarz - USB/Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SilverStone ALTA G1M - microATX Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (SFX12V/SFX-L12V) - Schwarz - USB/Audio
Artikel-Nr.:
     2753I-7474631
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ALG1MB
EAN/GTIN:
     4710679813844
Suchbegriffe:
silverstone
alta
schwarz
sstalg1mb

Übersicht

Kurzinfo  SilverStone ALTA G1M - microATX Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (SFX12V/SFX-L12V) - Schwarz - USB/Audio
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  SilverStone
Hersteller Art. Nr.  SST-ALG1MB
Modell  ALTA G1M
EAN/UPC  4710679813844

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SilverStone ALTA G1M - microATX Tower - micro ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  microATX Tower
Farbe  Schwarz
E/A-Anschlüsse  2 x USB 3.0
1 x USB
1 x Kopfhörer/Mikrofon
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Systemgehäuse-Merkmale  Austauschbarer Staubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt 120/240/360 mm Radiator in Seitenwand
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung  SFX12V/SFX-L12V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 30.7 cm x 50.7 cm
Gewicht  6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  microATX Tower
Max. Mainboard-Größe  Micro ATX
Unterstützte Motherboards  microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung  SFX12V/SFX-L12V
Max. unterstützte Abmessungen  24.4 cm x 24.4 cm
Anzahl interner Einbauschächte  4
Produktmaterial  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Unten: 180 mm Lüfter x 1
Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2
Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 3
Max. Höhe des CPU-Kühlers  159 mm
Maximale Länge Videokarte  355 mm
Maximallänge der Stromversorgung  130 mm
Systemgehäuse-Merkmale  Austauschbarer Staubfilter, Kabelführungssystem, unterstützt 120/240/360 mm Radiator in Seitenwand
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Erweiterungssteckplätze  4
Schnittstellen  2 x USB 3.0
1 x USB - USB-C
1 x Kopfhörer/Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Keine Spannungsversorgung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  30.7 cm
Höhe  50.7 cm
Gewicht  6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Formfaktor:
microATX Tower
Max. Mainboard-Größe:
Micro ATX
Unterstützte Motherboards:
microATX, Mini-ITX
Spezifikationseinhaltung:
SFX12V/SFX-L12V
Max. unterstützte Abmessungen:
24.4 cm x 24.4 cm
Anzahl interner Einbauschächte:
4
Produktmaterial:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Max. Höhe des CPU-Kühlers:
159 mm
Maximale Länge Videokarte:
355 mm
Maximallänge der Stromversorgung:
130 mm
Erweiterungssteckplätze:
4
Stromversorgungsgerät:
Keine Spannungsversorgung
Breite:
20 cm
Tiefe:
30.7 cm
Höhe:
50.7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,35*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,67*
€ 212,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.