Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7404907 Herst.-Nr.: 438580 EAN/GTIN: 5030947123864 |
| |
|
| | |
| Produkttext Erlebe EA SPORTS NHL erstmals auf Frostbite™, die alle Dekes, Checks und Schüsse detaillierter denn je in Szene setzt. Die neuen Superstar-X-Factors führen einzigartige Spielerfähigkeiten ein, durch die sich Stars wie echte Stars anfühlen und das Spiel auf neue Art und Weise beeinflussen. Alle Modi werden mit neuen Features aktualisiert und integrieren Superstar-X-Factors auf spannende, spielverändernde Art und Weise. NHL 22 ist ein brandneues Spiel für eine neue Generation, das dir mehr Spielmöglichkeiten denn je bietet. Das ist bahnbrechendes Eishockey. Hauptmerkmale Merkmale | | Plattform | PlayStation 5 | Spiel-Genre | Sport | ESRB-Bewertung | E10+ (Jeder über 10 Jahre) | Spiel-Edition | Standard | Unterstützte Sprachen | Deutsch | Entwickler | Electronic Arts | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 15/10/2021 | Mindestanzahl Offline-Spieler | 1 | Maximale Anzahl Offline-Spieler | 4 | Maximale Anzahl Online-Spieler | 12 | Veröffentlicher | Electronic Arts | | | Lieferumfang | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Plattform: | PlayStation 5 | Spiel-Genre: | Sport | ESRB-Bewertung: | E10+ (Jeder über 10 Jahre) | Spiel-Edition: | Standard | Unterstützte Sprachen: | Deutsch | Entwickler: | Electronic Arts | Freigabedatum (TT/MM/JJ): | 15/10/2021 | Mindestanzahl Offline-Spieler: | 1 | Maximale Anzahl Offline-Spieler: | 4 | Maximale Anzahl Online-Spieler: | 12 | Veröffentlicher: | Electronic Arts | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, electronic, arts, 438580, ea1082447, 1082447, usk:, genre, spiele):, sport, standard, deutsch, playstation, spiele |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,49* | € 48,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,49* | € 48,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 51,50* | € 68,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|