Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Becherträger "pure", aus Pappe, für 4 Suppenbecher Becherhalter / Tragetablett für Suppenbecher "To Go", - 1 Stück (88590)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 88590 Becherhalter Braun Karton
Papstar 88590 Becherhalter Braun Karton
Papstar 88590 Becherhalter Braun Karton
Papstar 88590 Becherhalter Braun Karton
Artikel-Nr.:
     2753I-7396500
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88590
EAN/GTIN:
     4002911470350
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller

Produkttext

praktischer Becherträger aus Pappe für Suppernbecher ToGo - Maße: 19,8 x 24,1 cm, Höhe. 3,6 cm - für 4 Suppenbecher mit einem oberen Durchmesser von 9,8 cm - Art.-Nr. 87264, 87265, 87266 - Durchmesser Aussparung: 8 cm - abgebildete Becher sind nicht im Lieferumfang enthalten Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Hauptmerkmale

Merkmale  
Befestigungstyp  Freistehend
Produktfarbe  Braun
Anzahl der unterstützten Tassen  4
Material  Karton
Menge pro Packung  25 Stück(e)
Zertifizierung  FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  198 mm
Tiefe  241 mm
Höhe  36 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Befestigungstyp:
Freistehend
Produktfarbe:
Braun
Anzahl der unterstützten Tassen:
4
Material:
Karton
Menge pro Packung:
25 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Breite:
198 mm
Tiefe:
241 mm
Höhe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Einwegterrine, papstar einweg-suppenteller, einweg suppenschale, einweg-suppenteller pappe, 88590, papstar, suppenbecher, becherträger, "pure", pappe, becherhalter, tragetablett, stück, bechertrger, pure, stck
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,48*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,61*
€ 11,73*
7 Tage
unbekannt
4
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,19*
€ 14,15*
6 Tage
unbekannt
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 16,48*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,68*
€ 29,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.