Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für iPad mini (6. Generation) (MM6G3ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MM6G3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Apple MM6G3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Apple MM6G3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Apple MM6G3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Apple MM6G3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Apple MM6G3ZM/A Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7386780
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MM6G3ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252789339
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Schwarz - für iPad mini (6. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MM6G3ZM/A
Modell  Smart
EAN/UPC  0194252789339

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Farbe  Schwarz
Entwickelt für  iPad mini (6. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPad mini (6. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Entwickelt für:
Apple iPad mini (6. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablet cover 8zoll, tablet cover, apple tablet cover, apple, mini, smart, ipad, schwarz, generation, mm6g3zma, mm6g3zm/a, mm6g3zm, fliphülle, tablet, fliphlle, flip, hülle, folio, black, 2021, zoll, zubehör, 6gen, tablethülle, gen., geeignet, ipads, speziell, wakeup
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,92*
€ 59,43*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 46,32*
€ 60,10*
€ 4,00*
ab € 48,52*
€ 62,67*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 62,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 52,07*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.