Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5 - PlayStation 5 - Schwarz - Weiß - 16000 MB - GDDR6 - AMD - AMD Ryzen Zen 2 (CFI-1116A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Sony PlayStation 5 825 GB WLAN Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7380605
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CFI-1116A
EAN/GTIN:
     0711719709091
Suchbegriffe:
PlayStation
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation

Produkttext

Play Has No Limits Freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. Überwältigende Geschwindigkeit Nutze die Leistung der speziell angefertigten CPU, GPU und SSD mit integriertem I/O und erlebe, wie diese PlayStation-Konsole die Gaming-Welt revolutioniert. Ultraschnelle SSD Hole aus deinen Gaming-Sessions mit nahezu sofortigem Laden installierter PS5-Spiele das Optimum heraus. Integriertes I/O Dank der benutzerdefinierten Integration der Systeme der PS5™-Konsole können Entwickler Daten so schnell von der SSD abrufen, dass sie Spiele auf ganz neue Weise designen können. Einzigartige Spiele Lass dich von der unglaublichen Grafik in den Bann ziehen und erlebe die neuen Funktionen der PS5. Raytracing Tauche ein in Welten mit einem neuen Realismus, in denen Lichtstrahlen einzeln simuliert werden, um lebensechte Schatten und Reflexionen in unterstützten PS5™-Spielen zu erzeugen. 4K-TV-Gaming Spiele deine Lieblingsspiele für PS5™ auf deinem Fernseher in atemberaubendem 4K. Bis zu 120 Bilder pro Sekunde mit 120 Hz Genieße flüssiges Gameplay mit einer hohen Bildfrequenz von bis zu 120 Bildern pro Sekunde für kompatible Spiele, die eine 120 Hz-Ausgabe auf 4K-Displays unterstützen. HDR-Technologie Mit einem HDR-Fernseher bieten unterstützte PS5™-Spiele eine unglaublich lebendige und lebensechte Farbpalette. 8K-Ausgabe PS5-Konsolen unterstützen 8K, sodass du Spiele mit einer Auflösung von 4320p spielen kannst. Erweitere deine Sinne Der DualSense Wireless-Controller für PS5 bietet immersives haptisches Feedback1, dynamische adaptive Trigger-Tasten1 und ein integriertes Mikrofon - alles in einem ikonischen Design.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Plattform  PlayStation 5
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
RAM-Speicher  16000 MB
Interner Speichertyp  GDDR6
Prozessorhersteller  AMD
Prozessor  AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz  3,5 GHz
Anzahl Prozessorkerne  8
GPU  AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor  2230 MHz
Leistung Grafikprozessor  10,3 TFLOPS
Kontrolle durch Eltern  Ja
  
Speichermedium  
Speichermedien  SSD
Interne Speicherkapazität  825 GB
Integriertes optisches Laufwerk  Ja
Integrierter Kartenleser  Nein
Optisches Laufwerk - Typ  Blu-Ray/DVD
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ  Gigabit Ethernet
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version  5.1
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  1
HDMI-Version  2.1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A  2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C  1
DC-Anschluss  Ja
  
Multimedia  
HD-Typ  4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi  2160p,4320p
High Dynamic Range Video Unterstützung  Ja
Virtual Realtity (VR) bereit  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  350 W
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  469 mm
Verpackungstiefe  174 mm
Verpackungshöhe  426 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  104 mm
Tiefe  260 mm
Höhe  390 mm
Gewicht  4,2 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Controller  1
Videospiel enthalten  Nein
Spiele enthalten  ASTRO's PLAYROOM
Benutzerhandbuch  Ja
Mitgelieferte Kabel  AC, HDMI, USB
Betriebsanleitung  Ja
AC-Netzadapter  Ja
Controller enthalten  Gamepad

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Plattform:
PlayStation 5
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
RAM-Speicher:
16000 MB
Interner Speichertyp:
GDDR6
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
AMD Ryzen Zen 2
Prozessor-Taktfrequenz:
3,5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
GPU:
AMD Radeon
Frequenz Grafikprozessor:
2230 MHz
Leistung Grafikprozessor:
10,3 TFLOPS
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Speichermedien:
SSD
Interne Speicherkapazität:
825 GB
Integriertes optisches Laufwerk:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Nein
Optisches Laufwerk - Typ:
Blu-Ray/DVD
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Bluetooth-Version:
5.1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
1
HDMI-Version:
2.1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Steckplätze vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C:
1
DC-Anschluss:
Ja
HD-Typ:
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi:
2160p,4320p
High Dynamic Range Video Unterstützung:
Ja
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
Stromversorgung:
350 W
Verpackungsbreite:
469 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
426 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
260 mm
Höhe:
390 mm
Anzahl enthaltener Controller:
1
Videospiel enthalten:
Nein
Spiele enthalten:
ASTRO's PLAYROOM
Benutzerhandbuch:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Controller enthalten:
Gamepad
Weitere Suchbegriffe: Videogames, Videospiele, sony playstation games, playstation games, sony, playstation, 1116, cfi1116a, 16000, 1116a, disc, 825gb, schwarz, weiß, gddr6, ryzen, konsole, 711719452195, cfi1216a, 0711719423898, 1216, 1216a, edition, white, žaidimu, digital, versija, bundle, funko, cchassis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 488,54*
€ 561,56*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 919,54*
€ 1.020,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,64*
€ 1.214,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,89*
€ 1.207,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,85*
€ 1.177,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,03*
€ 1.146,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,54*
€ 1.094,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.