Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 13 Pro Max, 14 Plus (496200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts 496200 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 496200 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 496200 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 496200 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
4smarts 496200 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Apple
Artikel-Nr.:
     2753I-7329994
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     496200
EAN/GTIN:
     4250774956652
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Übersicht

Kurzinfo  4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 13 Pro Max, 14 Plus
Gruppe  Zubehör
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  496200
Modell  Second Glass X-Pro
EAN/UPC  4250774956652

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts Second Glass X-Pro - Bildschirmschutz für Handy
Produkttyp  Bildschirmschutz - Glas
Bestimmt für  Handy
Schutz  Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest
Beschichtung  Oleophob
Paketinhalt  Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen
Produktmaterial  Temperglas
Gewicht  30 g
Rahmenfarbe  Schwarz
Farbe  Kristallklar, Black Border
Entwickelt für  Apple iPhone 13 Pro Max, 14 Plus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bildschirmschutz - Glas
Verpackungsart  Retail
Bestimmt für  Handy
Schutz  Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest
Paketinhalt  Bildschirmschutz, Feuchtreinigungstuch, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagerahmen
Produktmaterial  Temperglas
Beschichtung  Oleophob
Gewicht  30 g
Rahmenfarbe  Schwarz
Farbe  Kristallklar, Black Border
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Verwendung mit Case
Kennzeichnung  Plastic Free
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  9.5 cm
Transporttiefe  1.5 cm
Transporthöhe  21 cm
Transportgewicht  80 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple iPhone 13 Pro Max, 14 Plus

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Bildschirmschutz - Glas
Verpackungsart:
Retail
Bestimmt für:
Handy
Schutz:
Kratzfest, wasserabweisend, Schmutzabweisend, schlagfest
Produktmaterial:
Temperglas
Beschichtung:
Oleophob
Rahmenfarbe:
Schwarz
Farbe:
Kristallklar, Black Border
Besonderheiten:
Verwendung mit Case
Kennzeichnung:
Plastic Free
Transportbreite:
9.5 cm
Transporttiefe:
1.5 cm
Transporthöhe:
21 cm
Transportgewicht:
80 g
Entwickelt für:
Apple iPhone 13 Pro Max, 14 Plus
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas, 496200, 4smarts, apple, iphone, second, glass, xpro, plus, schwarz, full, cover, bildschirmschutz, handy, glas, rahmenfarbe, plus/, montagerahmen, klare, bildschirmschutzfolie, schmutzabweisend, kratzresistent, transparent, stück(e, stcke, stück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 14,97*
5 Tage
29
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 22,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,92*
€ 35,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.