Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Intel Xeon Silver 4309Y - 2.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75 (4XG7A72930)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Xeon Intel Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Lenovo Xeon Intel Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Lenovo Xeon Intel Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Lenovo Xeon Intel Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Lenovo Xeon Intel Silver 4309Y Prozessor 2,8 GHz 12 MB
Artikel-Nr.:
     2753I-7298745
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XG7A72930
EAN/GTIN:
     0889488575718
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon

Übersicht

Kurzinfo  Intel Xeon Silver 4309Y - 2.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 12 MB Cache-Speicher - für ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XG7A72930
EAN/UPC  0889488575718

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  Intel Xeon Silver 4309Y (3. Gen.)
Anz. der Kerne  8 Kerne / 16 Threads
Cache-Speicher  12 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.6 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Funktionen  Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported
Entwickelt für  ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  Intel Xeon Silver 4309Y (3. Gen.)
Anz. der Kerne  8 Kerne
Anz. der Threads  16 Threads
Cache-Speicher  12 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - 12 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.6 GHz
Herstellungsprozess  10 nm
Thermal Design Power (TDP)  105 W
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  64
Architektur-Merkmale  Integrierter Speicher-Controller, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Optane DC Persistent Memory Supported
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
Intel Xeon Silver 4309Y (3. Gen.)
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Anz. der Threads:
16 Threads
Cache-Speicher:
12 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - 12 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.6 GHz
Herstellungsprozess:
10 nm
Thermal Design Power (TDP):
105 W
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
64
Entwickelt für:
Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Weitere Suchbegriffe: Lenovo ThinkSystem Server, Lenovo ThinkSystem Server Tower, Server, ibm lenovo server, lenovo thinksystem server tower, lenovo, xeon, silver, st650, intel, 4309y, thinksystem, 4309, 4xg7a72930, 72930, kerne, threads, cachespeicher, 7z74, 7z75, cache, speicher, 105w, 2.8ghz, 28ghz, 8ghz, processor, option
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 685,07*
€ 758,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 711,92*
€ 782,40*
5 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 733,42*
€ 807,51*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 733,18*
€ 815,84*
5 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 900,73*
€ 979,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,84*
€ 970,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,98*
€ 965,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,88*
€ 951,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,19*
€ 927,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,18*
€ 872,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.