Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro IoT SuperServer 110C-FHN4T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") (SYS-110C-FHN4T)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro IoT SuperServer 110C-FHN4T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") (SYS-110C-FHN4T)
Artikel-Nr.:
     2753I-7294398
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-110C-FHN4T
EAN/GTIN:
     0672042455515
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
1 he super micro server
rack server

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro IoT SuperServer 110C-FHN4T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 / HD Graphics (CPU erforderlich) - GigE, 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  SYS-110C-FHN4T
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro IoT SuperServer 110C-FHN4T - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ  Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  Keine CPU
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
RAM  0 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte  Keine HDD
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  ASPEED AST2500 / Intel HD Graphics (CPU erforderlich)
Netzwerk  GigE, 10 GigE
Stromversorgung  (50 - 60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 28.7 cm x 4.3 cm
Gewicht  4.54 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  2
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Keine CPU
Max. Prozessoranzahl  1
CPU-Upgrade-Möglichkeit  Upgradefähig
CPU-Anschluss  LGA1200-Sockel
Chipsatz  Intel W480E
Bezeichnung des Motherboard  Supermicro X12SCZ-TLN4F
  
RAM  
Installierte Anzahl  0 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Keine HDD
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  2
RAID Level  RAID 0, RAID 1
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2500 / Intel HD Graphics (CPU erforderlich)
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll  IPMI 2.0
Leistungsmerkmale  IP KVM-Unterstützung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halblang, halbhoch
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2280/22110
Schnittstellen  2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x Management - RJ-45
4 x USB 3.0
1 x VGA
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
2 x DisplayPort
1 x DVI-D
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Luftkanal, Riser-Karte
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
Power Factor Korrektur  Ja
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  28.7 cm
Höhe  4.3 cm
Gewicht  4.54 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  64.5 cm
Transporttiefe  50.3 cm
Transporthöhe  15.5 cm
Transportgewicht  6.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,4 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
2
Farbe:
Schwarz
CPU:
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit:
Upgradefähig
CPU-Anschluss:
LGA1200-Sockel
Chipsatz:
Intel W480E
Bezeichnung des Motherboard:
Supermicro X12SCZ-TLN4F
Installierte Anzahl:
0 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 4 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
2
RAID Level:
RAID 0, RAID 1
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2500 / Intel HD Graphics (CPU erforderlich)
Ethernet-Ports:
2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
IPMI 2.0
Einschübe:
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Luftkanal, Riser-Karte
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Power Factor Korrektur:
Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
28.7 cm
Höhe:
4.3 cm
Transportbreite:
64.5 cm
Transporttiefe:
50.3 cm
Transporthöhe:
15.5 cm
Transportgewicht:
6.4 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Weitere Suchbegriffe: supermicro server, supermicro, sys110cfhn4t, 110c, fhn4t, keine, gige, kein, superserver, server, 110cfhn4t, rackmontage, 1weg, sata, hotswap, 2.5", schacht/schächte, ast2500, graphics, erforderlich, betriebssystem, monitor:, 2500, schachtschchte, monitor, rack, montage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 764,77*
€ 840,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 813,01*
€ 888,85*
€ 1,93*
ab € 811,50*
€ 888,86*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,85*
€ 1.057,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,38*
€ 1.057,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,12*
€ 1.042,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,74*
€ 1.017,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,01*
€ 967,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.