| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7283223 Herst.-Nr.: GMSF-003-BKG-B EAN/GTIN: 0191058125026 |
| |
|
| | |
| Griffin Survivor Endurance. Etui-Typ: Cover, Markenkompatibilität: Microsoft, Kompatibilität: Surface Pro 7, Maximale Bildschirmgröße: 31,2 cm (12.3" ) (GMSF-003-BKG-B) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover surface, tablet cover, tablet cover 12 zoll, gmsf003bkgb, surface, griffin, gmsf, survivor, microsoft, strong, case, 7+/7/6/5/lte, schwarz, bulk, endurance., etuityp:, cover, markenkompatibilität:, kompatibilität:, maximale, bildschirmgröße:, 12.3, zoll, 7765lte, endurance, etuityp, markenkompatibilitt, kompatibilitt, bildschirmgre |
| | |
| |