Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Elements SE WDBAYN4800ABK - SSD - 480 GB - extern (tragbar) - USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Western Digital WDBAYN4800ABK-WESN Externes Solid State Drive 480 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7282647
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAYN4800ABK-WESN
EAN/GTIN:
     0619659187248
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  WD Elements SE WDBAYN4800ABK - Solid-State-Disk - 480 GB - extern (tragbar) - USB 3.0
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Western Digital
Hersteller Art. Nr.  WDBAYN4800ABK-WESN
Modell  WD Elements SE WDBAYN4800ABK
EAN/UPC  0619659187248

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WD Elements SE WDBAYN4800ABK - Solid-State-Disk - 480 GB - USB 3.0
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  480 GB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  exFAT formattiert
Stromversorgung  USB-Bus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  64.5 mm x 64.5 mm x 8.64 mm
Gewicht  272 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  480 GB
Schnittstelle  USB 3.0
Merkmale  exFAT formattiert
Breite  64.5 mm
Tiefe  64.5 mm
Höhe  8.64 mm
Gewicht  272 g
  
Leistung  
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit  400 MB/s
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Windows 10, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina, Apple macOS Mojave
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB 3.0-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
480 GB
Schnittstelle:
USB 3.0
Merkmale:
exFAT formattiert
Breite:
64.5 mm
Tiefe:
64.5 mm
Höhe:
8.64 mm
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit:
400 MB/s
Schnittstellen:
1 x USB 3.0
Stromversorgung:
USB-Bus
Enthaltene Kabel:
1 x USB 3.0-Kabel
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, wd externe festplatte usb3.0, external hdd, external hard drives ssd, 4800, elements, wdbayn4800abkwesn, wdbayn4800abk, wesn, extern, tragbar, western, digital, 480gb, sandisk, portable, 00210026, 400mb/s, read, 400mbs, 400mb, usb3.0, externe, speeds, 2meter, drop, resistance, ssdfestplatte, schwarz, 6196591872486
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,42*
€ 92,05*
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 92,07*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,40*
€ 93,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,03*
€ 95,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,23*
€ 100,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,91*
€ 120,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,21*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,42*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,52*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,02*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,28*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 91,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 245,47*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 69,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.