| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7251993 Herst.-Nr.: 71231- EAN/GTIN: 4017538712318 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Adapter Modular Verbinder-Western-Stecker 6/4 auf 2 Western-Kupplung 6/4, 0,1m (71231-) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 71231, shiverpeaks, westernstecker, westernbuchsen, adapter, western, stecker, buchsen, simpuls, s/conn, maximum, connectivity, modular, verbinderwesternstecker, westernkupplung, 010m, sconn, impuls, conn, verbinder, kupplung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,65* | € 1,03* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 0,75* | € 1,19* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,39* | € 12,17* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,16* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|