Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solution 2794L 68,6 cm (27" ) 1920 x 1080 Pixel Multitouch Schwarz (E493591)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solution 2794L 68,6 cm (27" ) 1920 x 1080 Pixel Multitouch Schwarz (E493591)
Artikel-Nr.:
     2753I-7195915
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E493591
EAN/GTIN:
     0843173131214
Suchbegriffe:
e493591
touch
493591
2794l

Produkttext

Elo Open-Frame-Touchscreen 2794L Der Open-Frame-Touchscreen 2794L im 68,60cm (27") -Format ist eine robuste Lösung für den industriellen Einsatz, von der Erstausrüster und Systemintegratoren profitieren, die nach einem kostengünstigen und zugleich zuverlässigen Produkt für ihre Kunden suchen. Von Anfang an auf Zuverlässigkeit ausgelegt für ein besonderes Toucherlebnis - Die Open-Frame-Produkte von Elo mit ausgezeichneter Bildqualität und Auflösung sowie einer hervorragenden Lichtdurchlässigkeit sorgen für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- und Gaming-Anwendungen oder für die Industrieautomatisierung und den Healthcare-Bereich suchen, die 90er-Serie ist in zahlreiche Größen, Touchtechnologien und Bildhelligkeiten verfügbar, sodass sie die Vielseitigkeit bietet, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern. Wir ermöglichen es Partnern, intelligentere Kioske zu bauen. Mit EloView und dem Elo Backpack ist die Verwaltung von Kiosken ganz einfach! Kombinieren Sie Ihren interaktiven Elo Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack und EloView und Sie erhalten eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur. Der Backpack bietet eine energiesparende, zuverlässige und lüfterlose Computerlösung mit Android 7.1 (Nougat). In Kombination mit EloView ist Ihr Kiosk sofort einsatzbereit und ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Verwaltung von Geräten und Inhalten per Fernzugriff. Flexibilität für Ihre Installation Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen eine Montage im Quer- und Hochformat oder auch flach liegend, sodass unsere Touchscreens einer Vielzahl von Einbausituation gerecht werden. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel, denn Sie genießen stets brillante Bilder und perfekte Klarheit. Touch-Through-Funktionalität mit PCAP Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen - mit Touch-Through-Ansprechung. Unsere TouchPro® PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: Unsere robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt - vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen. Für den kommerziellen Einsatz entwickelt Wir sind stolz darauf, einer der besten Hersteller auf dem Markt zu sein und liefern eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand. Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen. Unsere Touchscreen-Lösungen sind besonders flexibel und robust, sodass sie optimal für Installationen in verschiedensten Umgebungen geeignet sind. Darüber hinaus unterziehen wir unsere Produkte intensiven und strengen Prüfverfahren, damit wir eine lange Lebensdauer gewährleisten können und Sie eine maximale Rentabilität erreichen.

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  68,6 cm (27" )
Helligkeit  270 cd/m²
HD-Typ  Full HD
Bildschirmtechnologie  LCD
Natives Seitenverhältnis  16:9
Bildschirmauflösung  1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ  TFT
Hochfrequenz-Bewegungsrate  65 Hz
Reaktionszeit  12 ms
Kontrastverhältnis  3000:1
Blickwinkel, horizontal  178°
Blickwinkel, vertikal  178°
Display, sichtbarer Bereich BxH  597,6 x 336,15 mm
Digital horizontale Frequenz  30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz  50 - 75 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung  LED
LED-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Sichtbare Größe (horizontal)  59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)  33,6 cm
Anzahl der Farben des Displays  16,78 Millionen Farben
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Touch-Technologie  Multitouch
Touchscreen Technologie  Projizierts Kapazitivsystem
Integrierte Kamera  Nein
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints  10
On-Screen-Display (OSD)  Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen  Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  50000 h
Anschluß zu PC  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
HDMI  Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
HDMI-Version  1.3a
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
DisplayPorts-Version  1.1a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Ergonomie  
Wandmontage  Ja
VESA-Halterung  Ja
  
Leistung  
Energieeffizienzklasse (SDR)  G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden  30 kWh
Netzteiltyp  Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  21 W
Stromverbrauch (max.)  27 W
Stromverbrauch (aus)  0,5 W
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  10 - 95%
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite (ohne Standfuß)  64,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß)  38,8 cm
Höhe (ohne Standfuß)  4,06 cm
Gewicht (ohne Ständer)  7,3 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  782 mm
Verpackungstiefe  200 mm
Verpackungshöhe  530 mm
Paketgewicht  10,2 kg
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  HDMI,USB,VGA

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,5 kg
Bildschirmdiagonale:
68,6 cm (27" )
Helligkeit:
270 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Bildschirmtechnologie:
LCD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmauflösung:
1920 x 1080 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Hochfrequenz-Bewegungsrate:
65 Hz
Reaktionszeit:
12 ms
Kontrastverhältnis:
3000:1
Blickwinkel, horizontal:
178°
Blickwinkel, vertikal:
178°
Display, sichtbarer Bereich BxH:
597,6 x 336,15 mm
Digital horizontale Frequenz:
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 75 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Sichtbare Größe (horizontal):
59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):
33,6 cm
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Produktfarbe:
Schwarz
Touch-Technologie:
Multitouch
Touchscreen Technologie:
Projizierts Kapazitivsystem
Integrierte Kamera:
Nein
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints:
10
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
50000 h
Anschluß zu PC:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.3a
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.1a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Wandmontage:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
30 kWh
Netzteiltyp:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (max.):
27 W
Stromverbrauch (aus):
0,5 W
Energieeffizienzskala:
A bis G
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95%
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite (ohne Standfuß):
64,4 cm
Tiefe (ohne Standfuß):
38,8 cm
Höhe (ohne Standfuß):
4,06 cm
Gewicht (ohne Ständer):
7,3 kg
Verpackungsbreite:
782 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
530 mm
Paketgewicht:
10,2 kg
Mitgelieferte Kabel:
HDMI,USB,VGA
Energieeffizienz:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 786,82*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,45*
€ 953,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,82*
€ 936,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.