Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BundW outdoor.case Type 5000 - Hartschalentasche für kardanische Aufhängung - Polypropylen - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B&W 5000/O/SI Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W 5000/O/SI Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
B&W 5000/O/SI Werkzeugkoffer Orange Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     2753I-7187599
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     5000/O/SI
EAN/GTIN:
     4031541738783
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer

Übersicht

Kurzinfo  BundW outdoor.case Type 5000 - Hartschalentasche für kardanische Aufhängung - Polypropylen - orange
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  BundW International
Hersteller Art. Nr.  5000/O/SI
Modell  outdoor.case Type 5000
EAN/UPC  4031541738783

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bundamp;W outdoor.case Type 5000 - Hartschalentasche für kardanische Aufhängung
Produkttyp  Hartschalentasche für kardanische Aufhängung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36.6 cm x 47 cm x 19.1 cm
Gewicht  2.9 kg
Gepäckvolumen  22.1 Liter
Material  Polypropylen
Farbe  Orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  36.6 cm
Tiefe  47 cm
Höhe  19.1 cm
Gewicht  2.9 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Orange
  
Tragetasche  
Typ  Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung  Für kardanische Aufhängung
Schutz  Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig
Tragegurt  Gummierter Tragegriff
Gepäckvolumen  22.1 Liter
Maximale Belastbarkeit  25 kg
Innenmaße  30 cm x 42.9 cm x 17 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  37.6 cm x 47.5 cm x 19.6 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Zusammengerollter Schaumstoff für Deckel, herausnehmbare vorgeschnittene Schaumstoffeinsätze im Boden
Kennzeichnung  IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur  -30 °C
Maximaltemperatur  80 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
36.6 cm
Tiefe:
47 cm
Höhe:
19.1 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Orange
Typ:
Hartschalentasche
Empfohlene Verwendung:
Für kardanische Aufhängung
Schutz:
Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig
Tragegurt:
Gummierter Tragegriff
Gepäckvolumen:
22.1 Liter
Maximale Belastbarkeit:
25 kg
Innenmaße:
30 cm x 42.9 cm x 17 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
37.6 cm x 47.5 cm x 19.6 cm
Kennzeichnung:
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300
Mindesttemperatur:
-30 °C
Maximaltemperatur:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, b&w montagekoffer, 5000, 5000osi, orange, 5000/o/si, type, international, outdoor, koffer, outdoor.cases, 22.2, outdoor.case, hartschalentasche, kardanische, aufhängung, polypropylen, transportkoffer, würfelschaum, perfekte, größe, equipment, eines, professionellen, fotografen., bietet, platz, kameras
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,09*
€ 130,58*
Frei Haus
ab € 111,53*
€ 142,58*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 160,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 134,13*
€ 165,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,13*
€ 159,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.