Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Hub (2nd Gen) - Smart-Display - LCD 17,80cm (7") - kabellos - Wi-Fi, Bluetooth - holzkohlefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA01892 Virtuelles Assistenzgerät
Google GA01892 Virtuelles Assistenzgerät
Artikel-Nr.:
     2753I-7184160
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01892
EAN/GTIN:
     0193575023694
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung

Übersicht

Kurzinfo  Google Nest Hub (2nd Gen) - Smart-Display - LCD 17,80cm (7") - kabellos - Wi-Fi, Bluetooth - holzkohlefarben
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Google
Hersteller Art. Nr.  GA01892
Modell  Nest Hub (2nd Gen)
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Google Nest Hub (2nd Gen) - Smart-Display - LCD 17,80cm (7") - kabellos
Produkttyp  Smart-Display - LCD 17,80cm (7")
Lautsprechertyp  Aktiv
Verstärker  Integriert
Bildschirm  LCD - 17,80cm (7") - 1024 x 600 - Touch-Screen
Schnittstellen  Wi-Fi, Bluetooth
Intelligenter Assistent  Mit Google Assistant - direkt
Streaming-Services  Netflix, YouTube, Spotify, Chromecast, YouTube MUSIC, Disney+
Farbe  Holzkohlefarben
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.74 cm x 6.95 cm x 12.04 cm
Gewicht  558 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Display - LCD 17,80cm (7")
Besonderheiten  Gestensteuerung
Freisprechfunktion  Ja
Mikrofon  3 Mikrofone
Sensoren  Umgebungslichtsensor, Bewegungssensor, Temperatur
Farbe  Holzkohlefarben
Gehäusematerial  54 % recycelter Kunststoff
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Aktiv
Verstärker  Integriert
Schnittstellen  IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Internet-Streaming-Dienste  Netflix, YouTube, Spotify, Chromecast, YouTube MUSIC, Disney+
Bildschirm  LCD - 17,80cm (7") - 1024 x 600 - Touch-Screen
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kommunikationsart  Wolke
Intelligenter Assistent  Mit Google Assistant
Sprachsteuerung  Direkt
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Lautsprecher: Breitbandtreiber - 43.5 mm (1.7")
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
Kabellänge  1.5 m
Leistungsaufnahme im Betrieb  15 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  17.74 cm
Tiefe  6.95 cm
Höhe  12.04 cm
Gewicht  558 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Smart-Display - LCD 17,80cm (7")
Besonderheiten:
Gestensteuerung
Freisprechfunktion:
Ja
Mikrofon:
3 Mikrofone
Sensoren:
Umgebungslichtsensor, Bewegungssensor, Temperatur
Farbe:
Holzkohlefarben
Gehäusematerial:
54 % recycelter Kunststoff
Lautsprechertyp:
Aktiv
Verstärker:
Integriert
Schnittstellen:
IEEE 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Bildschirm:
LCD - 17,80cm (7") - 1024 x 600 - Touch-Screen
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kommunikationsart:
Wolke
Intelligenter Assistent:
Mit Google Assistant
Sprachsteuerung:
Direkt
Treiberdetails:
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 43.5 mm (1.7")
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Kabellänge:
1.5 m
Leistungsaufnahme im Betrieb:
15 Watt
Breite:
17.74 cm
Tiefe:
6.95 cm
Höhe:
12.04 cm
Weitere Suchbegriffe: google, nest, 01892, ga01892, smartdisplay, kabellos, wifi, bluetooth, holzkohlefarben, ga01892fr, 5704174656197, smart, display, charcoal, carbon, android
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,13*
€ 157,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.