Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 2100 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection - GigE - 1U - Rack-montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7105973
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IG2A1CSEU
EAN/GTIN:
     5054074007385
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall sophos
hardware-firewall

Übersicht

Kurzinfo  Sophos XGS 2100 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection - GigE - 1U - Rack-montierbar
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Sophos
Hersteller Art. Nr.  IG2A1CSEU
Modell  XGS 2100
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sophos XGS 2100 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Xstream Protection
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Services im Bundle  1 Jahr Xstream Protection
Formfaktor  Rack-montierbar - 1U
Lokalisierung  Europa
Festplatte  120 GB x 1 - SATA 6Gb/s
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung  Firewall-Durchsatz: 30 Gbit/s
Firewall-Durchsatz (IMIX): 15,9 Gbit/s
IPS-Durchsatz: 5,8 Gbit/s
Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 6 µs
Bedrohungsschutz-Durchsatz: 1,25 Gbit/s
Xstream SSL/TLS-Inspektion: 1,1 Gbit/s
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse: 6500000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 134700
Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 18432
Zubehör im Lieferumfang  Rack-Montageösen
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung  Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.8 cm x 40.5 cm x 4.4 cm
Gewicht  4.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Services im Bundle  1 Jahr Xstream Protection
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Integrierte Peripheriegeräte  Status-LCD
Breite  43.8 cm
Tiefe  40.5 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  4.7 kg
Lokalisierung  Europa
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Festplatte  SSD 120 GB x 1 - SATA 6Gb/s
  
Netzwerk  
Formfaktor  Rack-montierbar
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung  Firewall-Durchsatz: 30 Gbit/s
Firewall-Durchsatz (IMIX): 15,9 Gbit/s
IPS-Durchsatz: 5,8 Gbit/s
Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 6 µs
Bedrohungsschutz-Durchsatz: 1,25 Gbit/s
Xstream SSL/TLS-Inspektion: 1,1 Gbit/s
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse: 6500000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 134700
Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 18432
Leistungsmerkmale  Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, Bypass Interface Pair, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus  TLS 1.3
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen  8 x 1000Base-T - RJ-45
2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)
1 x Verwaltung - RJ-45
1 x serial - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type A
1 x USB 3.0 - Type A
1 x micro-USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Rack-Montageösen
Kennzeichnung  UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung  Optional
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  162 Watt
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  7 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Sicherheitsgerät
Services im Bundle:
1 Jahr Xstream Protection
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Integrierte Peripheriegeräte:
Status-LCD
Breite:
43.8 cm
Tiefe:
40.5 cm
Höhe:
4.4 cm
Lokalisierung:
Europa
Festplatte:
SSD 120 GB x 1 - SATA 6Gb/s
Formfaktor:
Rack-montierbar
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschlüsselungsalgorithmus:
TLS 1.3
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Zubehör im Lieferumfang:
Rack-Montageösen
Kennzeichnung:
UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, RCM, ISED
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Redundante Stromversorgung:
Optional
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
162 Watt
Transportgewicht:
7 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 2100, sophos, xstream, protection, ig2a1cseu, with, power, cord, months, sicherheitsgerät, jahr, gige, rackmontierbar, 1year, hardware, subscription, sicherheitsgert, rack, montierbar, year
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
Frei Haus
ab € 5.900,48*
€ 6.199,60*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 6.783,22*
€ 7.088,27*
€ 1,93*
ab € 6.783,23*
€ 7.088,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.088,27*
€ 8.435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.026,03*
€ 8.360,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.858,06*
€ 8.161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.783,22*
€ 8.072,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.