Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7105102 Herst.-Nr.: MJQK3SM/A EAN/GTIN: 0194252433034 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - QWERTZ - Schweiz - Schwarz - für 12.9" iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MJQK3SM/A | Modell | Magic Keyboard | EAN/UPC | 0194252433034 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - QWERTZ - Schweiz - Schwarz | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Schnittstelle | Apple Smart connector | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Eingebaute Geräte | Trackpad | Lokalisierung und Layout | QWERTZ Schweiz | Farbe | Schwarz | Entwickelt für | 12.9" iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Schnittstelle | Apple Smart connector | | | Eingabegerät | | Lokalisierung und Layout | QWERTZ Schweiz | Region | Schweiz | Tastaturtechnologie | Schere | Eingebaute Geräte | Trackpad | | | Tragetasche | | Funktionen | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | USB-C | | | Verschiedenes | | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 12.9" iPad Pro (3. Generation, 4. Generation, 5. Generation, 6. Generation) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet: | Ja | Schnittstelle: | Apple Smart connector | Lokalisierung und Layout: | QWERTZ Schweiz | Region: | Schweiz | Tastaturtechnologie: | Schere | Eingebaute Geräte: | Trackpad | Funktionen: | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | Schnittstellen: | USB-C | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad zubehör tastatur, keyboard folio, apple keyboard folio, apple, generation, magic, keyboard, ipad, mjqk3sma, swiss, black, mjqk3sm/a, 3277cm, 129zoll, 77cm, 9zoll, mjqk3sm, tastatur, foliohülle, trackpad, hinterleuchtet, smart, connector, qwertz, schweiz, schwarz, 12.9inch, foliohlle, 129inch |
| | |
| |