Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7105076 Herst.-Nr.: MJQJ3Y/A EAN/GTIN: 0194252439265 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - Spanisch - weiß - für 27,90cm (11") iPad Pro (1st generation, 2nd generation, 3rd generation); 10.9" iPad Air (4th generation) | Gruppe | Tastaturen | Hersteller | Apple | Hersteller Art. Nr. | MJQJ3Y/A | Modell | Magic Keyboard | EAN/UPC | 0194252439265 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Apple Magic Keyboard - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - Spanisch - weiß | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Schnittstelle | Apple Smart connector | Eingabegerät | Tastatur | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Eingebaute Geräte | Trackpad | Lokalisierung und Layout | Spanisch | Farbe | Weiß | Entwickelt für | 10.9" iPad Air (4. Generation); 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet | Ja | Schnittstelle | Apple Smart connector | | | Eingabegerät | | Typ | Tastatur | Lokalisierung und Layout | Spanisch | Tastaturtechnologie | Schere | Eingebaute Geräte | Trackpad | | | Tragetasche | | Funktionen | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | USB-C | | | Verschiedenes | | Farbe | Weiß | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Apple 10.9" iPad Air (4. Generation) Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Gerätetyp: | Tastatur und Foliohülle | Hintergrundbeleuchtet: | Ja | Schnittstelle: | Apple Smart connector | Typ: | Tastatur | Lokalisierung und Layout: | Spanisch | Tastaturtechnologie: | Schere | Eingebaute Geräte: | Trackpad | Funktionen: | Magnetverbindung, einstellbare Sichtwinkel | Schnittstellen: | USB-C | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, apple ipad pro hülle mit tastatur 11 zoll, tablet cover, tablet cover 11 zoll, generation, apple, ipad, magic, keyboard, mjqj3ya, spanish, white, mjqj3y/a, 11inch, mjqj3y, inch, 11zoll, tastatur, foliohülle, trackpad, hinterleuchtet, smart, connector, spanisch, weiß, generation);, 10.9inch, 297cm, foliohlle, 109inch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 275,68* | € 318,37* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 492,08* | € 560,17* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 495,27* | € 560,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|