Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-KD-ACF2(O-STD)/BLACK/EU Interkom-System-Zubehör Wandhalterung (DS-KD-ACF2(O-STD)/Black/Europe BV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-KD-ACF2(O-STD)/BLACK/EU Interkom-System-Zubehör Wandhalterung (DS-KD-ACF2(O-STD)/Black/Europe BV)
Artikel-Nr.:
     2753I-7045510
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-KD-ACF2(O-STD)/Black/Europe
EAN/GTIN:
     6931847162337
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Wandhalterung
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Hikvision
Material  Edelstahl
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  135 mm
Tiefe  56 mm
Höhe  237 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Wandhalterung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Hikvision
Material:
Edelstahl
Betriebstemperatur:
40 - 60 °C
Breite:
135 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
237 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, hikvision türsprechanlage, gegensprechanlage, hikvision, dskdacf2ostdblackeurope, dskdacf2(ostd)/black/europe, acf2, black, europe, dskdacf2/black, türstation, unterputzrahmen, 2fach, dskdacf2(ostd)/black/eu, interkomsystemzubehör, wandhalterung, dskdacf2black, trstation, dskdacf2ostdblackeu, interkomsystemzubehr, interkom, system, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.