Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-KD-ACF3(O-STD)/BLACK/EU Interkom-System-Zubehör Wandhalterung (DS-KD-ACF3(O-STD)/Black/Europe BV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-KD-ACF3(O-STD)/BLACK/EU Interkom-System-Zubehör Wandhalterung (DS-KD-ACF3(O-STD)/Black/Europe BV)
Artikel-Nr.:
     2753I-7045509
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-KD-ACF3(O-STD)/Black/Europe
EAN/GTIN:
     6931847162320
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Wandhalterung
Produktfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Hikvision
Material  Edelstahl
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  134 mm
Tiefe  56 mm
Höhe  338,8 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Wandhalterung
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Hikvision
Material:
Edelstahl
Betriebstemperatur:
40 - 60 °C
Breite:
134 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
338,8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, hikvision türsprechanlage, gegensprechanlage, hikvision, dskdacf3ostdblackeurope, dskdacf3(ostd)/black/europe, acf3, black, europe, dskdacf3/black, türstation, unterputzrahmen, 3fach, dskdacf3(ostd)/black/eu, interkomsystemzubehör, wandhalterung, dskdacf3black, trstation, dskdacf3ostdblackeu, interkomsystemzubehr, interkom, system, zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.