Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Copper SB - EV-Ladestation - 11 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2) - Schwarz (CPB1-S-2-3-8-002-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7027570
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     CPB1-S-2-3-8-002-B
EAN/GTIN:
     8436575274614
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Übersicht

Kurzinfo  Wallbox Copper SB - EV-Ladestation - 11 kW - 16 A (IEC 62196 Type 2) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wallbox Chargers
Hersteller Art. Nr.  CPB1-S-2-3-8-002-B
Modell  Copper SB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Wallbox Copper SB EV-Ladestation - IEC 62196 Type 2 - 11 kW
Produkttyp  EV-Ladestation
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.2 cm x 11.3 cm x 26 cm
Gewicht  2 kg
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  IEC 62196 Type 2
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 400 V (50 - 60 Hz)
Elektrischer Strom max.  16 A
Gestellte Leistung  11 kW

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  EV-Ladestation
Breite  19.2 cm
Tiefe  11.3 cm
Höhe  26 cm
Gewicht  2 kg
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 400 V (50 - 60 Hz)
Ausgabeanschlussstellen  IEC 62196 Type 2
Gestellte Leistung  11 kW
Elektrischer Strom max.  16 A
Merkmale  Geeignet für Wandmontage, staubdicht, wasserfest, stoßfest, 3-phasig, DC-Leckschutz
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Kommunikationstechnologie  Bluetooth, RFID, Wi-Fi, LAN
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP54, IK10, LVD 2014/35/EU, IEC 61851-22, IEC 61851-1, EMCD 2014/30/EU

Gesetzliche Bestimmungen

Hinweis  Bitte beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmung für Einbau, Anschluss und Betrieb von Ladegeräten.

Die Errichtung und Inbetriebnahme (Anschluss) der Ladestation darf nur ein Fachunternehmen durchführen, das in einem Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen ist (siehe § 13 Niederspannungsanschlussverordnung). D. h. nur wer als eingetragenes Installationsunternehmen fungiert, darf diese Arbeiten durchführen.

Privatpersonen können diese Tätigkeiten - unabhängig von ihrer fachlichen Qualifikation - nicht ausführen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Produkttyp:
EV-Ladestation
Breite:
19.2 cm
Tiefe:
11.3 cm
Höhe:
26 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 400 V (50 - 60 Hz)
Ausgabeanschlussstellen:
IEC 62196 Type 2
Gestellte Leistung:
11 kW
Elektrischer Strom max.:
16 A
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Kommunikationstechnologie:
Bluetooth, RFID, Wi-Fi, LAN
Weitere Suchbegriffe: ladestation elektrofahrzeug 11kw, e-auto-ladestation stationär, ladestation elektrofahrzeug typ2, wallbox, copper, type, 11kw, schwarz, cpb1s238002, cpb1s238002b, cpb1, steckdose, occp, 62196, elektrinis, automobilinis, pakrovejas, lizdas, juodas, evladestation, ladestation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 635,62*
€ 735,34*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 804,35*
€ 919,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,10*
€ 1.093,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,34*
€ 1.080,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,71*
€ 1.037,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 844,49*
€ 1.004,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,35*
€ 957,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.