Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Portable - SSD - 1TB - extern (tragbar) - USB 3,2 (SDSSDE30-1T00-G25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB Blau
SanDisk Ultrastar SDSSDE30-1T00-G25 Externes Solid State Drive 1 TB Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-7004563
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE30-1T00-G25
EAN/GTIN:
     0619659183653
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Portable - Solid-State-Disk - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSSDE30-1T00-G25
Modell  Portable
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Portable - Solid-State-Disk - 1 TB - USB 3.2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.9 mm x 96.9 mm x 9.91 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  1 TB
Schnittstelle  USB 3.2
Breite  46.9 mm
Tiefe  96.9 mm
Höhe  9.91 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  520 MBps
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 - 24-poliger USB-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
1 TB
Schnittstelle:
USB 3.2
Breite:
46.9 mm
Tiefe:
96.9 mm
Höhe:
9.91 mm
Interner Datendurchsatz:
520 MBps
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 - 24-poliger USB-C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, sandisk, portable, sdssde301t00g25, extern, sdssde30, 1t00, tragbar, 1000, 00186577, usbc, 520mb/s, solid, state, drive, typc, mb/s, blau, externe, ssdfestplatte, western, digital, schwarz, typec, 520mbs, zoll, 520mb
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 71,26*
€ 92,31*
€ 6,78*
ab € 74,53*
€ 95,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 75,92*
€ 98,31*
5 Tage
199
€ 1,00*
ab € 82,61*
€ 106,56*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 113,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.