Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Portable - SSD - 480 GB - extern (tragbar) - USB 3.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
SanDisk Portable 480 GB Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-7004562
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE30-480G-G25
EAN/GTIN:
     0619659184339
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Portable - Solid-State-Disk - 480 GB - extern (tragbar) - USB 3.2
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSSDE30-480G-G25
Modell  Portable
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Portable - Solid-State-Disk - 480 GB - USB 3.2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  480 GB
Schnittstelle  USB 3.2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.9 mm x 96.9 mm x 9.91 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  480 GB
Schnittstelle  USB 3.2
Breite  46.9 mm
Tiefe  96.9 mm
Höhe  9.91 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  520 MBps
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 - 24-poliger USB-C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
480 GB
Schnittstelle:
USB 3.2
Breite:
46.9 mm
Tiefe:
96.9 mm
Höhe:
9.91 mm
Interner Datendurchsatz:
520 MBps
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 - 24-poliger USB-C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd externe festplatte sandisk, external hdd, external hard drives ssd, sandisk, portable, sdssde30480gg25, extern, sdssde30, 480g, tragbar, 480gb, 00186576, externe, usbc, ssdfestplatte, schwarz, blau, typc, 520mb/s, 6196591843394, zoll, 520mbs, festplatte, 520mb, mb/s, 6.35, usbc®, sandiskportable, orange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,72*
€ 75,46*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 60,07*
€ 77,21*
€ 6,78*
ab € 60,71*
€ 78,03*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 61,27*
€ 78,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,61*
€ 85,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.