Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6998991 Herst.-Nr.: 18372 EAN/GTIN: 4043619183722 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplattenlaufwerk (3.5") - Schwarz | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 18372 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 1 Festplattenlaufwerk (3.5") | Produktmaterial | Kunststoff | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.2 cm x 11.2 cm x 3.1 cm | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 1 Festplattenlaufwerk (3.5") | Produktmaterial | Kunststoff | Breite | 16.2 cm | Tiefe | 11.2 cm | Höhe | 3.1 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Schmutzabweisend, Staubschutz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität: | 1 Festplattenlaufwerk (3.5") | Produktmaterial: | Kunststoff | Breite: | 16.2 cm | Tiefe: | 11.2 cm | Höhe: | 3.1 cm | Farbe: | Schwarz | Leistungsmerkmale: | Schmutzabweisend, Staubschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festplattenlaufwerkschutzgehäuse, kapazität:, festplattenlaufwerk, festplattenlaufwerkschutzgehuse, kapazitt, schutzgehäuse, kapazität, 3.5", 4014619524327, [18372], 3.5?, speicherlaufwerkhülle, cover, kunststoff, 889cm, 35zoll, speicherlaufwerkhlle, 89cm, 5zoll |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,40* | € 6,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,46* | € 6,83* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,18* | € 7,82* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,35* | € 14,69* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,50* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|