Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6998989 Herst.-Nr.: 18370 EAN/GTIN: 4043619183708 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse - Kapazität: 1 Festplatte (2.5") - Rot | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 18370 | Modell | Protection Box | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock Protection Box - Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 1 Festplatte (2.5") | Produktmaterial | Kunststoff | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.5 cm x 8 cm x 1.5 cm | Farbe | Rot | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität | 1 Festplatte (2.5") | Produktmaterial | Kunststoff | Breite | 10.5 cm | Tiefe | 8 cm | Höhe | 1.5 cm | Farbe | Rot | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Kabelaussparungen | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Festplattenlaufwerk-Schutzgehäuse | Kapazität: | 1 Festplatte (2.5") | Produktmaterial: | Kunststoff | Breite: | 10.5 cm | Tiefe: | 8 cm | Höhe: | 1.5 cm | Farbe: | Rot | Leistungsmerkmale: | Kabelaussparungen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: festplattenlaufwerkschutzgehäuse, kapazität:, festplatte, festplattenlaufwerkschutzgehuse, kapazitt, festplattenlaufwerk, schutzgehäuse, kapazität, 2.5", 4014619524303, hdd/ssd, [18370], 2.5?, speicherlaufwerkhülle, cover, kunststoff, 635cm, 25zoll, hddssd, speicherlaufwerkhlle, 35cm, 5zoll |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,99* | € 6,14* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,04* | € 6,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,68* | € 7,16* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,07* | € 14,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,89* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|