Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE770G - SSD - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
ADATA SE770G 512 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6973747
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASE770G-512GU32G2-CBK
EAN/GTIN:
     4710273774756
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  ADATA SE770G - Solid-State-Disk - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Schwarz
Gruppe  Festplatten
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  ASE770G-512GU32G2-CBK
Modell  SE770G
EAN/UPC  4710273774756

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA SE770G - Solid-State-Disk - 512 GB - USB 3.2 Gen 2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar) - RGB-Beleuchtung
Kapazität  512 GB
Datenübertragungsrate  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Merkmale  RGB-Beleuchtung
Stromversorgung  USB-Bus
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57.5 mm x 99.5 mm x 18 mm
Gewicht  136 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  512 GB
Merkmale  RGB-Beleuchtung
Breite  57.5 mm
Tiefe  99.5 mm
Höhe  18 mm
Gewicht  136 g
  
Leistung  
Übertragungsrate Schnittstelle  10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit  1000 MB/s
Interner Datendurchsatz  1000 MBps (lesen)/ 800 MBps (Schreiben)
  
Stromversorgung  
Stromversorgung  USB-Bus
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android 5.0 or later, Windows 8 / 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - extern
1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC
Farbe  Schwarz
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
512 GB
Merkmale:
RGB-Beleuchtung
Breite:
57.5 mm
Tiefe:
99.5 mm
Höhe:
18 mm
Übertragungsrate Schnittstelle:
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit:
1000 MB/s
Interner Datendurchsatz:
1000 MBps (lesen)/ 800 MBps (Schreiben)
Stromversorgung:
USB-Bus
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE, KC, EAC
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 512gb, external hdd, external hard drives ssd, adata, se770g, schwarz, ase770g512gu32g2cbk, ase770g, 512gu32g2, extern, tragbar, usbc, steckverbinder, 1000, greitis, solid, state, drive, išorinis, kietasis, diskas, ssd|adata|se770g|512gb|usb, 3.2|rašymo, mbytes/sec|skaitymo, mbytes/sec|ase770g512gu32g2cbk, external, 512gb, cerná/žlutá, typc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.