Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6967317 Herst.-Nr.: 929002422701 EAN/GTIN: 8718699784751 |
| |
|
| | |
| Die Surround-Beleuchtung erreicht mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip einen völlig neuen, aufregenden Höhepunkt. Dieser Lightstrip kombiniert zeitgleich mehrere Lichtfarben perfekt miteinander und ahmt den Inhalt auf dem gesamten Bildschirm für ein lebendiges und immersives Unterhaltungserlebnis nach. In Kombination mit der Philips Hue Play HDMI Sync Box kreierst du ein beeindruckendes Medienerlebnis, bei dem dein Lightstrip synchron zu den Inhalten auf deinem Fernseher die Farbe verändert.Dieser Lightstrip passt für Fernseher mit Durchmesser: 55-60" . Inklusive Netzteil und Eckverbinder. Hauptmerkmale Energie Effizienzklasse | nicht relevant | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Energie Effizienzklasse: | nicht relevant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: color, changing, lightstripe, ip20, tasma, cali, play, lightstrip, white, col., amb., 13970cm, 70cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 145,08* | € 182,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 144,64* | € 182,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 150,88* | € 188,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 160,48* | € 199,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|