Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland NQuire 1000 Manta II 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1" ) 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz - ohne Scanner (NQUIRE1000PRW-0C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Newland NQuire 1000 Manta II Tablet 1,5 GHz RK3368 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6948949
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NQUIRE1000PRW-0C
EAN/GTIN:
     5706998880093
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  25,6 cm (10.1" )
Bildschirmauflösung  1280 x 800 Pixel
Touchscreen  Ja
Display-Typ  TFT
Touchscreen Technologie  Kapazitiv
Blickwinkel, horizontal  29°
Blickwinkel, vertikal  24°
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  1,5 GHz
Prozessor  RK3368
Anzahl Prozessorkerne  8
Frontsidebus des Prozessors  600 MHz
  
Speicher  
RAM-Speicher  2 GB
Interner Speichertyp  DDR3
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  8 GB
Speichermedien Typ  Flash
Flash-Speicher  8 GB
  
Merkmale  
Zertifizierung  CE, FCC, RoHS
  
Multimedia  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Anzahl der Lautsprecher  2
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth  Ja
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
DC-Anschluss  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Navigation Taste  Ja
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Android 7.1
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Betriebsbedingungen  
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 65%
Temperaturbereich in Betrieb  0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  10 - 55 °C
  
Ergonomie  
Wandmontage  Ja
VESA-Halterung  Ja
Panel-Montage-Schnittstelle  75 x 75 mm
  
Scannen  
Optische Sensorauflösung (B x H)  1280 x 800 Pixel
Scanner-Typ  1D/2D
Sensor-Typ  CMOS
Übertragungstechnik  Kabellos
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  252 mm
Tiefe  33 mm
Höhe  184 mm
Gewicht  615 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS
  
Sonstige Funktionen  
Netzteiltyp  DC

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Bildschirmdiagonale:
25,6 cm (10.1" )
Bildschirmauflösung:
1280 x 800 Pixel
Touchscreen:
Ja
Display-Typ:
TFT
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Blickwinkel, horizontal:
29°
Blickwinkel, vertikal:
24°
Prozessor-Taktfrequenz:
1,5 GHz
Prozessor:
RK3368
Anzahl Prozessorkerne:
8
Frontsidebus des Prozessors:
600 MHz
RAM-Speicher:
2 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Gesamtspeicherkapazität:
8 GB
Speichermedien Typ:
Flash
Flash-Speicher:
8 GB
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
DC-Anschluss:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Navigation Taste:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android 7.1
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 65%
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 55 °C
Wandmontage:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Optische Sensorauflösung (B x H):
1280 x 800 Pixel
Scanner-Typ:
1D/2D
Sensor-Typ:
CMOS
Übertragungstechnik:
Kabellos
Breite:
252 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
184 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Netzteiltyp:
DC
Weitere Suchbegriffe: Barcode-Leser, Barcodeleser, Barcodescanner, Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Newland Tablet, Newland Tablet-PCs, Newland TabletPCs, Newland Tablets, Tablet, Tablet PC, TabletPC, tablet android 10", newland tablet, newland barcode scanner, 1000, newland, nquire, nquire1000prw0c, customer, nquire1000prw, manta, nlsnquire1000prw0c, mantall, touchscreen, 1280, info, terminal, w/10in, rk3368, 10.1", pixel, schwarz, ohne, scanner, 3368, w10in, 10in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,34*
€ 378,71*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 401,21*
€ 463,95*
€ 1,00*
ab € 401,56*
€ 463,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,17*
€ 548,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
STD1200
ab € 37,95*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-0C-3Y
ab € 122,89*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-0C-5Y
ab € 205,84*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-4C-3Y
ab € 151,76*
Zubehör
Newland
SVCNQ10-4C-5Y
ab € 252,27*
Zubehör
Newland
WECNQ10-0C-3Y
ab € 41,16*
Zubehör
Newland
WECNQ10-0C-5Y
ab € 103,09*
Zubehör
Newland
WECNQ10-4C-3Y
ab € 50,18*
Zubehör
Newland
WECNQ10-4C-5Y
ab € 126,26*
Zubehör
Newland
WMB750
ab € 14,56*
Zubehör
Newland
LTE1000V2
ab € 149,93*
Zubehör
Newland
MSR1000V2
ab € 76,59*
Zubehör
Newland
ADP0042
ab € 25,05*
Zubehör
Newland
NFC1000V2
ab € 76,63*
Zubehör
Newland
LF1000V2
ab € 76,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.