Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Folio Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - QWERTZ - Schweiz - Graphite - für Apple 11-inch iPad Pro (1. Generation,...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Logitech Folio Touch Grau Smart Connector QWERTZ Schweiz
Artikel-Nr.:
     2753I-6849860
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009747
EAN/GTIN:
     5099206091153
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio

Übersicht

Kurzinfo  Logitech Folio Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - hinterleuchtet - Apple Smart connector - QWERTZ - Schweiz - Graphite - für Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Logitech
Hersteller Art. Nr.  920-009747
Modell  Folio Touch
EAN/UPC  5099206091153

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Logitech Folio Touch - Tastatur und Foliohülle - mit Trackpad - QWERTZ - Schweiz - Graphite
Gerätetyp  Tastatur und Foliohülle
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Schnittstelle  Apple Smart connector
Eingabegerät  Tastatur
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Eingebaute Geräte  Trackpad
Lokalisierung und Layout  QWERTZ Schweiz
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Onscreen-Tastatur, Lautstärke -, Lautstärke +
Schutz  Kratzfest, spritzwasserbeständig, abriebfest
Farbe  Graphite
Gehäusematerial  Gewebter Stoff
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.2 cm x 2.1 cm x 25.6 cm
Gewicht  646 g
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur und Foliohülle
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Schnittstelle  Apple Smart connector
  
Eingabegerät  
Typ  Tastatur
Tastaturkurzbefehl-Funktion  Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Onscreen-Tastatur, Lautstärke -, Lautstärke +
Eingebaute Geräte  Trackpad
Schutz  Kratzfest, spritzwasserbeständig, abriebfest
Breite  19.2 cm
Tiefe  2.1 cm
Höhe  25.6 cm
Gewicht  646 g
  
Tragetasche  
Material  Gewebter Stoff
Funktionen  Magnetverschluss, Stifthalter, einstellbare Sichtwinkel, Zugriff auf Anschlüsse und Bedienelemente, automatische Schlaf-/Weckfunktion
  
Verschiedenes  
Farbe  Graphite
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple iPadOS 13.4 oder später
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Tastatur und Foliohülle
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Schnittstelle:
Apple Smart connector
Typ:
Tastatur
Eingebaute Geräte:
Trackpad
Schutz:
Kratzfest, spritzwasserbeständig, abriebfest
Breite:
19.2 cm
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
25.6 cm
Material:
Gewebter Stoff
Farbe:
Graphite
Erforderliches Betriebssystem:
Apple iPadOS 13.4 oder später
Entwickelt für:
Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, logitech keyboard folio, keyboard folio, ipad zubehör hülle, logitech, apple, generation, folio, touch, ipad, smart, connector, qwertz, schweiz, graphite, 009747, 920009747, tastatur, foliohülle, trackpad, hinterleuchtet, 11inch, foliohlle, inch, grey, central, 11zoll, chlayout, 1g/2g, grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 186,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 161,80*
€ 199,68*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 160,59*
€ 199,69*
12 Tage
10
€ 5,00*
ab € 175,87*
€ 210,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.