Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Series S - Spielkonsole - QHD - HDR - 512 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox Series S 512 GB WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-6793567
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     RRS-00009
EAN/GTIN:
     0889842651393
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox

Übersicht

Kurzinfo  Microsoft Xbox Series S - Spielkonsole - QHD - HDR - 512 GB SSD
Gruppe  Videospielkonsolen
Hersteller  Microsoft
Hersteller Art. Nr.  RRS-00009
Modell  Xbox Series S
EAN/UPC  0889842651393

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Microsoft Xbox Series S - Spielkonsole - 512 GB SSD
Produkttyp  Spielkonsole
Integrierter Arbeitsspeicher  512 GB SSD
Video  1440p (Quad HD) - HDR
Gleitkommazahlen-Operation  4 TFLOPS
Controller  Xbox Controller - kabellos
Netzwerk  Gigabit Ethernet, Wi-Fi
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 15.1 cm x 27.5 cm
Gewicht  1.9 kg
Zubehör im Lieferumfang  HDMI-Kabel

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Spielkonsole
Integrierter Arbeitsspeicher  512 GB SSD
Prozessor  AMD Zen 2 3.6 GHz - 8 Kerne
RAM  10 GB GDDR6 SDRAM bei 224 GB/s
Grafikprozessor  AMD RDNA
Gleitkommazahlen-Operation  4 TFLOPS
Netzwerk  Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac
Surround Sound unterstützt  DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Breite  6.5 cm
Tiefe  15.1 cm
Höhe  27.5 cm
Gewicht  1.9 kg
  
Controller  
Typ  Xbox Controller - kabellos
Steuerungen  Rechter Trigger, Linker Trigger, Rechter Bumper, Linker Bumper, A-Taste, B-Taste, D-Pad, X-Taste, Y-Taste, Right stick, Left stick
  
Videoausgang  
TV-Verbindung  HDMI
Auflösung  1440p (Quad HD)
HDR-fähig  Ja
  
Schnittstellen  
Anschlusstyp  HDMI-Ausgang
3 x USB 3.1 Gen 1
LAN
Steckplatz  1 x Seagate Expansion Card
  
Verschiedenes  
Stromquelle  Integrierte Stromversorgung
Zubehör im Lieferumfang  HDMI-Kabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Produkttyp:
Spielkonsole
Integrierter Arbeitsspeicher:
512 GB SSD
Prozessor:
AMD Zen 2 3.6 GHz - 8 Kerne
RAM:
10 GB GDDR6 SDRAM bei 224 GB/s
Grafikprozessor:
AMD RDNA
Gleitkommazahlen-Operation:
4 TFLOPS
Netzwerk:
Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac
Surround Sound unterstützt:
DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
15.1 cm
Höhe:
27.5 cm
Typ:
Xbox Controller - kabellos
TV-Verbindung:
HDMI
Auflösung:
1440p (Quad HD)
HDR-fähig:
Ja
Anschlusstyp:
HDMI-Ausgang , 3 x USB 3.1 Gen 1 , LAN
Steckplatz:
1 x Seagate Expansion Card
Stromquelle:
Integrierte Stromversorgung
Zubehör im Lieferumfang:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Xbox Games, Xbox Spiele, Xbox Zubehör, microsoft xbox games, xbox, microsoft, series, 512gb, spielkonsole, 4038687, 00009, rrs00009, weiß, digital, console, edition, spielekonsole, inkl., controller, hdmikabel, netzteil, projekt, retail, inkl, hdmi, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
Frei Haus
ab € 231,81*
€ 270,74*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 247,48*
€ 287,17*
€ 4,70*
ab € 247,96*
€ 289,65*
€ 6,90*
ab € 249,14*
€ 290,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 258,21*
€ 298,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,04*
€ 352,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,99*
€ 332,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.