Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaidSonic ICY BOX IB-AC620-M2 - Solid state drive protective case - Kapazität: 4 x 2280 M.2 SSDs - Grau, Schwarz (IB-AC620-M2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-AC620-M2 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
ICY BOX IB-AC620-M2 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
ICY BOX IB-AC620-M2 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
ICY BOX IB-AC620-M2 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
ICY BOX IB-AC620-M2 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
ICY BOX IB-AC620-M2 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6790664
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC620-M2
EAN/GTIN:
     4250078170877
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff koffer

Übersicht

Kurzinfo  RaidSonic ICY BOX IB-AC620-M2 - Solid state drive protective case - Kapazität: 4 x 2280 M.2 SSDs - Grau, Schwarz
Gruppe  Speicherzubehör
Hersteller  RaidSonic
Hersteller Art. Nr.  60750
Modell  ICY BOX IB-AC620-M2
EAN/UPC  4250078170877

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RaidSonic ICY BOX IB-AC620-M2 - solid state drive protective case
Produkttyp  Solid state drive protective case
Kapazität  4 x 2280 M.2 SSDs
Produktmaterial  Silikon, Polycarbonat, EVA-geschäumt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 7.7 cm x 1.8 cm
Gewicht  61 g
Farbe  Grau, Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Solid state drive protective case
Kapazität  4 x 2280 M.2 SSDs
Produktmaterial  Silikon, Polycarbonat, EVA-geschäumt
Breite  12.5 cm
Tiefe  7.7 cm
Höhe  1.8 cm
Gewicht  61 g
Farbe  Grau, Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Staubfest, spritzwasserbeständig, stoßfest, robuste Konstruktion, wetterfest, Verschluss-Clip
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  2.5 cm
Transporttiefe  10 cm
Transporthöhe  20 cm
Transportgewicht  123 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Solid state drive protective case
Kapazität:
4 x 2280 M.2 SSDs
Produktmaterial:
Silikon, Polycarbonat, EVA-geschäumt
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
7.7 cm
Höhe:
1.8 cm
Farbe:
Grau, Schwarz
Transportbreite:
2.5 cm
Transporttiefe:
10 cm
Transporthöhe:
20 cm
Transportgewicht:
123 g
Weitere Suchbegriffe: ibac620m2, ac620, 2280, ssds, raidsonic, schutzhülle, ssdlaufwerk, schutzhlle, laufwerk, schutzbox, kapazität:, grau, schwarz, kapazitt, kapazität, 60750, länge, icybox, festplattenaufbewahrungskoffer, hochwertigen, umweltfreundlichen, materialien, gefertigt., eine, stabile, belastbare
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,68*
€ 10,32*
€ 6,78*
ab € 6,73*
€ 10,33*
€ 4,50*
ab € 7,51*
€ 11,47*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 11,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,11*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.