Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - tief marineblau - 12.9" - für 12.9" iPad Pro (4. Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6788511
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MH023ZM/A
EAN/GTIN:
     0194252087275
Suchbegriffe:
iPad Zubehör
apple ipad zubehör
ipad zubehör
ipad zubehör hülle

Übersicht

Kurzinfo  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - tief marineblau - 12.9" - für 12.9" iPad Pro (4. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Apple
Hersteller Art. Nr.  MH023ZM/A
Modell  Smart
EAN/UPC  0194252087275

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apple Smart - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  32.8 cm (12.9")
Material  Polyurethan
Farbe  Tief marineblau
Entwickelt für  12.9" iPad Pro (4. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Polyurethan
Farbe  Tief marineblau
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  32.8 cm (12.9")
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 12.9" iPad Pro (4. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Material:
Polyurethan
Farbe:
Tief marineblau
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
32.8 cm (12.9")
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Entwickelt für:
Apple 12.9" iPad Pro (4. Generation)
Weitere Suchbegriffe: apple, mh023zma, smart, folio, ipad, 12.9, 4.gen, dunkelmarine, mh023zm/a, 4gen, mh023zm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.