Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Monitor V-Line 221V8/00 21.5" (221V8/00) [Energieklasse E] (221V8/00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips V Line 221V8/00 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips V Line 221V8/00 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips V Line 221V8/00 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips V Line 221V8/00 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips V Line 221V8/00 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Philips V Line 221V8/00 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6711575
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     221V8/00
EAN/GTIN:
     8712581760175
Suchbegriffe:
221v800
philips
221v8/00
221v8
Philips Monitor V-Line 221V8/00 21.5" (221V8/00) [Energieklasse E] (221V8/00)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Energieeffizienz:
E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,50*
ab € 65,36*
€ 85,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 85,48*
€ 110,09*
€ 6,90*
ab € 85,63*
€ 110,12*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.