Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO Portable - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 - 128-Bit AES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
SanDisk Extreme PRO Portable 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6711437
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE81-2T00-G25
EAN/GTIN:
     0619659181314
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Extreme PRO Portable - Solid-State-Disk - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 - 128-Bit AES
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSSDE81-2T00-G25
Modell  Extreme PRO Portable
EAN/UPC  0619659181314

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Extreme PRO Portable - Solid-State-Disk - 2 TB - USB 3.2 Gen 2x2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar) - wasserfest, staubsicher
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale  Wasserfest, staubsicher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  57.34 mm x 110.26 mm x 10.22 mm
Gewicht  77.5 g
Lokalisierung  Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  2 TB
Hardwareverschlüsselung  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit AES
Schnittstelle  USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale  Wasserfest, staubsicher
Breite  57.34 mm
Tiefe  110.26 mm
Höhe  10.22 mm
Gewicht  77.5 g
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.2 Gen 2x2
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IEC 60529 IP55
Lokalisierung  Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  5 g @ 10-2000 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
2 TB
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit AES
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 2x2
Merkmale:
Wasserfest, staubsicher
Breite:
57.34 mm
Tiefe:
110.26 mm
Höhe:
10.22 mm
Interner Datendurchsatz:
2000 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
Schnittstellen:
1 x USB 3.2 Gen 2x2
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP55
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
5 g @ 10-2000 Hz
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, internes ssd, sandisk, extreme, portable, sdssde812t00g25, extern, sdssde81, 2t00, verschlüsselt, tragbar, 256bitaes, intel, next, unit, computing, nuc13anhi5, verschlsselt, 2000, 2000mbs, 2000mb/s, 2000mb, 00186535, externe, usbc, schwarz, zoll, ssdex
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 189,67*
€ 212,81*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 197,51*
€ 220,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 198,01*
€ 221,42*
€ 3,50*
ab € 198,19*
€ 222,03*
Frei Haus
ab € 199,07*
€ 222,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 171,21*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,42*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 232,52*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,02*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,28*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 91,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 148,56*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 245,44*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 69,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.