Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5") (TC210K-01D221-A6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6697995
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     TC210K-01D221-A6
EAN/GTIN:
     5704174206910
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal

Übersicht

Kurzinfo  Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5") Farbe (1280 x 720) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi, NFC, Bluetooth
Gruppe  Tablets- und e-Book-Reader
Hersteller  Zebra Technologies
Hersteller Art. Nr.  TC210K-01D221-A6
Modell  TC21
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Zebra TC21 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 12.7 cm (5")
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 10
Bildschirm  12.7 cm (5") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 1280 x 720 - Multi-Touch
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz  1.8 GHz
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Hintere Kamera  8 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera  5 Megapixel
Navigationssystem  A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
RFID Specification  ISO 15693, ISO 14443, Mifare, Felica
Besonderheiten  USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  7.9 cm x 1.37 cm x 15.8 cm
Gewicht  236 g
Lokalisierung  Restliche Welt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem  Android 10
  
Bildschirm  
Typ  12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung  1280 x 720
Touchscreen  Multi-Touch
Merkmale  Corning Gorilla-Glas
Barcodescanner  nein
  
Prozessor  
Prozessor  Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz  1.8 GHz
Anz. der Kerne  8 Kerne
  
Speicher  
Speicherkapazität  32 GB
RAM  3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
Max. unterstützte Kapazität  128 GB
  
Kommunikationsformen  
Wireless Connectivity  802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sicherheitsprotokolle und Merkmale  LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD
  
Hintere Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Fokuseinstellung  Automatisch
Lichtquelle  Flash
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
  
Navigationssystem  
Receiver  A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
  
Multimedia  
Audio  Zwei Mikrofone, Lautsprecher
  
RFID  
RFID Specification  ISO 15693, ISO 14443, Mifare, Felica
  
Software  
Vorinstallierte Software  Google Mobile Services, Mobility DNA solutions
  
Erweiterung und Konnektivität  
Erweiterung Steckplatz  1 x microSD
Schnittstellen  USB-C
USB-Host  Ja
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  3100 mAh
Ladezeit  4 Stunden
  
Verschiedenes  
Sensoren  Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale  Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, kapazitiver Touchscreen
Vibrationsalarm  Ja
Kennzeichnung  IP67, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907
Lokalisierung  Restliche Welt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  7.9 cm
Tiefe  1.37 cm
Höhe  15.8 cm
Gewicht  236 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -30 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem:
Android 10
Typ:
12.7 cm (5") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung:
1280 x 720
Touchscreen:
Multi-Touch
Merkmale:
Corning Gorilla-Glas
Barcodescanner:
nein
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anz. der Kerne:
8 Kerne
Speicherkapazität:
32 GB
RAM:
3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Max. unterstützte Kapazität:
128 GB
Wireless Connectivity:
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Sensorauflösung:
8 Megapixel
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
Flash
Receiver:
A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou
Audio:
Zwei Mikrofone, Lautsprecher
RFID Specification:
ISO 15693, ISO 14443, Mifare, Felica
Vorinstallierte Software:
Google Mobile Services, Mobility DNA solutions
Erweiterung Steckplatz:
1 x microSD
Schnittstellen:
USB-C
USB-Host:
Ja
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
3100 mAh
Ladezeit:
4 Stunden
Vibrationsalarm:
Ja
Kennzeichnung:
IP67, RoHS 2011/65/EU, REACH 2006/1907
Lokalisierung:
Restliche Welt
Breite:
7.9 cm
Tiefe:
1.37 cm
Höhe:
15.8 cm
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-30 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, zebra handheld, handheld, handheld android, zebra, tc210k01d221a6, tc210k, 01d221, 13mp, wlan, android, tc21, 1280, 3gb32gb, scanner, 3gb/32gb, connector, battery, kamera, bluetooth, 32gb, 4549821349050, ohne, barcodescanner, mobiles, datenerfassungsgerät, autofokus, webcam, push, talk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,62*
€ 613,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,98*
€ 592,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.