Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN APS 1000 - Netzteil - 12 Watt - 1 A - Schwarz - Europa (1201-0023)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6690551
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1201-0023
EAN/GTIN:
     4013674164103
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12v 12w
steckernetzgerät 12v

Übersicht

Kurzinfo  ANSMANN APS 1000 - Netzteil - 12 Watt - 1 A - Schwarz - Europa
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  ANSMANN
Hersteller Art. Nr.  1201-0023
Modell  APS 1000
EAN/UPC  4013674164103

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ANSMANN APS 1000 Netzteil - 12 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.8 cm x 7.4 cm x 7 cm
Gewicht  144 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.  1 A
Gestellte Leistung  12 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  4.8 cm
Tiefe  7.4 cm
Höhe  7 cm
Gewicht  144 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Europa
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse  2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Gestellte Leistung  12 Watt
Anz. der mitgelieferten Adapterstecker  7
Elektrischer Strom max.  1 A
Merkmale  Spannungswahlschalter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
4.8 cm
Tiefe:
7.4 cm
Höhe:
7 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse:
2-polige Stromversorgung
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
3 / 4.5 / 5 / 6 / 7.5 / 9 / 12 V
Gestellte Leistung:
12 Watt
Anz. der mitgelieferten Adapterstecker:
7
Elektrischer Strom max.:
1 A
Merkmale:
Spannungswahlschalter
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 1000, ansmann, 1201, 0023, 12010023, netzteil, schwarz, watt, europa, v/dc, max., 312v/1a, aps1000, inkl., versch., steckertypen, universalsteckernetzteil, level, stromversorgung, elektroklein, stück, steckernetzteil, einstellbar, spannungsumwandler, 312v1a, inkl
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
56
€ 4,95*
ab € 9,07*
€ 10,49*
1
€ 4,50*
ab € 10,02*
€ 13,52*
1 Tag
1382
1
€ 3,90*
ab € 10,25*
€ 13,82*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 14,57*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 27,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.