Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Portable - SSD - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
SanDisk Extreme Portable 500 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-6689623
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE61-500G-G25
EAN/GTIN:
     0619659182588
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Extreme Portable - Solid-State-Disk - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2
Gruppe  Festplatten
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSSDE61-500G-G25
Modell  Extreme Portable
EAN/UPC  0619659182588

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Extreme Portable - Solid-State-Disk - 500 GB - USB 3.1 Gen 2
Typ  Solid-State-Disk - extern (tragbar) - wasserfest, staubsicher
Kapazität  500 GB
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 2
Merkmale  Wasserfest, staubsicher, 128-Bit AES
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  49.55 mm x 96.2 mm x 8.85 mm
Lokalisierung  Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität  500 GB
Schnittstelle  USB 3.1 Gen 2
Merkmale  Wasserfest, staubsicher, 128-Bit AES
Breite  49.55 mm
Tiefe  96.2 mm
Höhe  8.85 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  550 MBps
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 3.1 Gen 2
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.6 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-C Kabel - extern
1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Kennzeichnung  IEC 60529 IP55
Lokalisierung  Australien, Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa, Americas
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)  5 g @ 20-2000 Hz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität:
500 GB
Schnittstelle:
USB 3.1 Gen 2
Merkmale:
Wasserfest, staubsicher, 128-Bit AES
Breite:
49.55 mm
Tiefe:
96.2 mm
Höhe:
8.85 mm
Interner Datendurchsatz:
550 MBps
Schnittstellen:
1 x USB 3.1 Gen 2
Kennzeichnung:
IEC 60529 IP55
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb):
5 g @ 20-2000 Hz
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, sandisk ssd externe ssd 500 gb, m2 festplatte, external hdd 500gb, sandisk, extreme, portable, sdssde61500gg25, extern, sdssde61, 500g, verschlüsselt, tragbar, 256bitaes, verschlsselt, 500gb, 1050, 1050mbs, 1050mb/s, 1050mb, 00186532, externe, solid, extreme®, ssdfestplatte, schwarz, orange, zoll, festplatte, mb/s
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,56*
€ 82,64*
2 Tage
14
pro Stück
€ 2,90*
ab € 67,28*
€ 85,97*
2 Tage
70
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,67*
€ 86,41*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 67,57*
€ 88,35*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 70,91*
€ 88,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 172,13*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 207,07*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 233,43*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 260,27*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 280,55*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,90*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 131,78*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,71*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 251,02*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,43*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,79*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 64,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.